絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(29)
- 1/2(19)
- M3(25)
- M4(47)
- M5(40)
- M6(64)
- M8(90)
- M10(89)
- M12(80)
- M14(23)
- M16(77)
- M18(15)
- M20(64)
- M22(26)
- M24(37)
- M30(18)
- W1/4(12)
- W3/8(35)
- W5/8(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 105(1)
- 110(4)
- 115(1)
- 120(3)
- 125(1)
- 130(3)
- 135(1)
- 150(4)
- 250(2)
- 285(6)
- 300(3)
- 1000(15)
- 1500(4)
- 2000(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(21)
- S45C(1)
- SNB7(1)
- SS400(4)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- ドブメッキ(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(5)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(21)
- その他(1)
ねじ山種類
- ウィット(23)
ウィット
種別
全ねじ(26)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(19)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- JAPPY(4)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 南電機(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・JAPPY・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・TRUSCO・南電機・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(47)
M5(40)
M6(64)
M8(90)
M10(89)
M12(80)
M16(77)
M20(64)
M24(37)
W1/2
ねじの呼びをもっと見る

ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷から9日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥239~税込¥263~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット
大阪魂(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)ほか当日出荷材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥75~税込¥83~1本ほか当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1本3日以内出荷用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)285表面処理ユニクロメッキ
メーター寸切(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥1,598税込¥1,7581箱(1個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000山数12表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 全ねじボルト ステンレス製
JAPPY¥21,980税込¥24,1781箱(25個)3日以内出荷ステンレス製のW1/2全ねじボルト1mです種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000質量(g)755山数12ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 全ねじボルト ステンレス製
JAPPY¥25,980税込¥28,5781箱(15個)3日以内出荷ステンレス製のW1/2全ねじボルト2mです種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000質量(g)1510山数12ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 全ねじボルト
JAPPY¥7,698税込¥8,4681箱(25個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト1mです種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)1000質量(g)745山数12表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 全ねじボルト
JAPPY¥9,298税込¥10,2281箱(15個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト2mです種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)2000質量(g)1490表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
1.5メーター寸切(ウィット(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥2,498税込¥2,7481箱(1個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1500山数12表面処理三価ホワイトねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット






![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)










![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)