絞り込み
ねじの呼び
  • W3/4
  • 3/8(30)
  • 1/2(19)
  • M3(27)
  • M4(48)
  • M5(42)
  • M6(67)
  • M8(93)
  • M10(93)
  • M12(83)
  • M14(26)
  • M16(81)
  • M18(16)
  • M20(66)
  • M22(28)
  • M24(40)
  • M27(12)
  • M30(22)
  • W3/8(38)
  • W1/2(35)
  • W5/8(15)
長さ(mm)
  • 285(3)
  • 1000(6)
  • 2000(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(1)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.54(10山)(7)
ねじ山種類
  • ウィット(7)
ウィット
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(93)
M10(93)
M12(83)
M16(81)
M20(66)
M24(40)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る
寸切りボルト