絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・48・50・51・53・55・56・59・62・70・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ホース継手

632件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びが容易です。
    用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
  • ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びが容易です。
    用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
  • STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(真鍮)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
  • SHC 304 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所

    SHC 304 六角ホースジョイント(メス型)

    井筒製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHR 304 ラッパ管 井筒製作所

    SHR 304 ラッパ管

    井筒製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)8.5
  • センサー解除ユニット KVK

    センサー解除ユニット

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    電磁弁ユニットから交換することでレバーのみで吐水・止水ができるようになります。
    適合品番KM6071シリーズ、KM6091シリーズ、KM6111シリーズ、KM6131シリーズ
  • ステンストレーナー コンヨ

    ステンストレーナー

    コンヨ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
    用途ポンプ用ストレーナー。材質本体:スチール、メッシュ:ステンレス
  • カップリングパッキン コンヨ

    カップリングパッキン

    コンヨ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    カップリング竹の子、ナットとセットで使用する際の水漏れ防止パッキン。ポンプ本体とホースの連結に。
    用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
  • カップリングナット コンヨ

    カップリングナット

    コンヨ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    カップリング竹の子、パッキンとセットで使用します。ポンプ本体とホースの連結に。
    用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
  • カップリング竹の子 コンヨ

    カップリング竹の子

    コンヨ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    カップリングナット、パッキンとセットで使用するタケノコカップリング。
    用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
  • 竹の子 オネジ付き コンヨ

    竹の子 オネジ付き

    コンヨ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ポンプ本体とホースの連結に。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します
    用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
  • カップリング女芯 コンヨ

    カップリング女芯

    コンヨ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体とホースの連結に。カップリングメス。
    用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製全長(mm)50質量(g)16適合ホース内径(Φmm)25
  • 蝶ナット付 ジョイント グリーンクロス

    蝶ナット付 ジョイント

    グリーンクロス
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
    用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)7
  • 蝶ナット付 グリーンクロス

    蝶ナット付

    グリーンクロス
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。
    用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)9
  • ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]

    ホース接手 SUS-HS型

    シンコー[継手]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。
  • ホース接手 HS型 シンコー[継手]

    ホース接手 HS型

    シンコー[継手]
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]

    ホースジョイント用ナット NH型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • 中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]

    中間ホースニップル UHN型

    シンコー[継手]
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル
  • 中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]

    中間ホースジョイント UHJ型

    シンコー[継手]
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント
  • 黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング B102 オスのみ 岩崎製作所

    黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング B102 オスのみ

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。
    材質黄銅製
  • 黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング A101 メスのみ 岩崎製作所

    黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング A101 メスのみ

    岩崎製作所
    4,498税込4,948
    1個
    32日以内出荷
    ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。
    材質黄銅製
  • ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し)

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
    材質ステンレス製
  • ステンレス製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ(鎖無し) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ(鎖無し)

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    差込式(町野式)オス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
    材質ステンレス製
  • ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc)

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
    材質ステンレス製
  • ステンレス製 町野式媒介金具 E105 町野オス×管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式媒介金具 E105 町野オス×管用テーパネジ女(Rc)

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
    材質ステンレス製
  • ステンレス製 町野式媒介金具 C103 町野オス×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式媒介金具 C103 町野オス×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    同径の町野式メス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
    材質ステンレス製
  • ステンレス製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)

    岩崎製作所
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷
    ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。
    材質ステンレス製
  • ホース口セット20(3/4) KVK

    ホース口セット20(3/4)

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ホース口セット13(1/2) KVK

    ホース口セット13(1/2)

    KVK
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
  • クロス型ホース継手 コクゴ

    クロス型ホース継手

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • Y型ホース継手 コクゴ

    Y型ホース継手

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • ジョイント 蝶ナット BeHAUS

    ジョイント 蝶ナット

    BeHAUS
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。
    用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 中間ニップル付 同径 BeHAUS

    ホース継手 中間ニップル付 同径

    BeHAUS
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースを接続する継手です。
    用途ホースとホースを接続する継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
  • ホース継手 Y型 BeHAUS

    ホース継手 Y型

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。
    用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
  • タケノコニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タケノコニップルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
ホース継手