絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・48・50・51・53・55・56・59・62・70・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ホース継手

632件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョインH14×4FF SK11

    ホースジョインH14×4FF

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョイントH7×1FF SK11

    ホースジョイントH7×1FF

    SK11
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホース継手 H127 SK11

    ホース継手 H127

    SK11
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)12.7(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H9 SK11

    ホース継手 H9

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H9 SK11

    ホース継手 H9

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H14 SK11

    ホース継手 H14

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(両側)適合流体空気
  • ホースニップルH127×3M SK11

    ホースニップルH127×3M

    SK11
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH105×2M SK11

    ホースニップルH105×2M

    SK11
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップル  H7×2F SK11

    ホースニップル H7×2F

    SK11
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップH127×2MF SK11

    ホースニップH127×2MF

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップル H7×1MF SK11

    ホースニップル H7×1MF

    SK11
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップル  H6×1M SK11

    ホースニップル H6×1M

    SK11
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースニップルH105×2F SK11

    ホースニップルH105×2F

    SK11
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH105×3M SK11

    ホースニップルH105×3M

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH127×3F SK11

    ホースニップルH127×3F

    SK11
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH105×3F SK11

    ホースニップルH105×3F

    SK11
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH127×2M SK11

    ホースニップルH127×2M

    SK11
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH127×4M SK11

    ホースニップルH127×4M

    SK11
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップル H14×4M SK11

    ホースニップル H14×4M

    SK11
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14.5適合流体空気
  • ホースニップル H14×3F SK11

    ホースニップル H14×3F

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)14
  • ホースニップル  H7×2M SK11

    ホースニップル H7×2M

    SK11
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
  • ホースニップルH105×2M SK11

    ホースニップルH105×2M

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップル H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップルH105×3M SK11

    ホースニップルH105×3M

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップル H6×1M SK11

    ホースニップル H6×1M

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップル H7×1M SK11

    ホースニップル H7×1M

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップル H7×2M SK11

    ホースニップル H7×2M

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
    用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
  • ホースニップル  H7×1M SK11

    ホースニップル H7×1M

    SK11
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
  • ホースジョイントH21×6M SK11

    ホースジョイントH21×6M

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
  • ホースニップル H13×4M SK11

    ホースニップル H13×4M

    SK11
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)13
  • ホースニップル H16×4M SK11

    ホースニップル H16×4M

    SK11
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
  • ホースジョイントH16×4M SK11

    ホースジョイントH16×4M

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
  • ホースニップル H21×6M SK11

    ホースニップル H21×6M

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
  • ホースジョイントH13×4M SK11

    ホースジョイントH13×4M

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)12.7
  • ホースジョイントH27×8M SK11

    ホースジョイントH27×8M

    SK11
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
  • ホースジョイントH11×3M SK11

    ホースジョイントH11×3M

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
  • ホースニップル H11×3M SK11

    ホースニップル H11×3M

    SK11
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)11
  • ホースニップル H27×8M SK11

    ホースニップル H27×8M

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
  • STホースJ   H9×2M SK11

    STホースJ H9×2M

    SK11
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • STホースN   H7×1M SK11

    STホースN H7×1M

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
ホース継手