カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・48・50・51・53・55・56・59・62・70・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(158)
- SK11(104)
- ノーブランド(35)
- アソー(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(20)
- 井筒製作所(19)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- フジトク(9)
- フローバル(9)
- TRUSCO(8)
- コンヨ(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る

T型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
FV用ツギタシニップル(TOTO用)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
袋ナット付ホース中間ジョイント
EARTH MAN(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個翌日出荷用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ![1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419692-130510-02.jpg)
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]
エスコ¥710税込¥7811本当日出荷エスコ品番EA141AN-80材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)80寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)50寸法l1(mm)50寸法l2(mm)21![1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419647-130510-02.jpg)
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461本欠品中エスコ品番EA141AN-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
3/8インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥545税込¥6001個翌々日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
1インチ x25mm 雌ネジステム
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-13材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)227内径(Φmm)20対辺(mm)41ツバ径(Φmm)36有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)75
1/4インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
水口ホースニップル
アソー¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
ホース接手(RoHS指令相当品)
アソー¥32税込¥351個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。幅(mm)5使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150リング外径(Φmm)6製品質量(g)0.4RoHS指令(10物質対応)対応適用管外径(Φmm)4
ホース接手(RoHS指令相当品)
アソー¥219~税込¥241~1個3日以内出荷RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
竹の子 オネジ付き 15mm
ファミリーツリー¥698税込¥7681個5日以内出荷ポンプ用ジョイント。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します。内径15mmホース用。樹脂製用途ポンプ本体とホースの連結に。本体寸法(mm)50×22×22本体質量(g)57
ステンレス 六角ニップル
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラッパ管(テンドン保護用)
FSC藤原産業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。材質SS400
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子
井筒製作所¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応















![1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49942278-180219-02.jpg)














![1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419692-130510-02.jpg)
![1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419647-130510-02.jpg)