絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・48・50・51・53・55・56・59・62・70・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ホース継手

633件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三方接手 H105 SK11

    三方接手 H105

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • 三方接手 H7 SK11

    三方接手 H7

    SK11
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • 三方接手 H14 SK11

    三方接手 H14

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホース継手 H105 SK11

    ホース継手 H105

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H7 SK11

    ホース継手 H7

    SK11
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(両側)適合流体空気
  • ホースニップルH14×4MF SK11

    ホースニップルH14×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースニップル  H9×2F SK11

    ホースニップル H9×2F

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップH127×4MF SK11

    ホースニップH127×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH127×3MF SK11

    ホースニップH127×3MF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH105×3MF SK11

    ホースニップH105×3MF

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • ホースニップル  H7×1M SK11

    ホースニップル H7×1M

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップル H7×2MF SK11

    ホースニップル H7×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップルH40×12M SK11

    ホースニップルH40×12M

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3771)形状ニップルねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • STホースN  H11×3M SK11

    STホースN H11×3M

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン

    ノーブランド
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) ユニオンティー ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ユニオンティー

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) メスストレート ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) メスストレート

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状メスストレート使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース口(真鍮) 065L 築地製作所

    L型ホース口(真鍮) 065L

    築地製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砲金ホースニップル オンダ製作所

    砲金ホースニップル

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質青銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(真鍮)

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所

    SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)

    井筒製作所
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW 316 溶接用ホース口 井筒製作所

    SHW 316 溶接用ホース口

    井筒製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース用ニップル ミヤコ

    ホース用ニップル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ニップル付横水栓、散水栓用のホース接続用ニップルです。
    形状ニップル
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式媒介金具 D104 町野メス×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
    材質ステンレス製
  • ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所

    ステンレス製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
    材質ステンレス製
  • Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 白

    大阪継手バルブ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ接続フランジ形
  • T型ホース継手 コクゴ

    T型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • ホース継手 同径 BeHAUS

    ホース継手 同径

    BeHAUS
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースを接続する継手です。
    用途ホースとホースを接続する継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ホース継手