絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ホース継手

631件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテック

    ナット付きホースニップル(パッキン付き)

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
  • 井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所

    井筒製作所 SHR 316L ラッパ管

    井筒製作所
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L)サイズ10A×20.5適合規格JIS B 0203:1999使用圧力(MPa)1.0(常温)適合流体水・空気・油・溶液使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部PT(R)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/150
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/30。※施工上市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/39
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/63
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/20、ライニング鋼管/22、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • TAC異種管継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC異種管継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
    内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
  • BE-fitブレードホース用締付継手 アオイ

    BE-fitブレードホース用締付継手

    アオイ
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイントH7×2MF SK11

    ホースジョイントH7×2MF

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
    用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH14×4M SK11

    ホースジョイントH14×4M

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョイH127×4MF SK11

    ホースジョイH127×4MF

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョイント H7×1M SK11

    ホースジョイント H7×1M

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホースジョイント H9×2M SK11

    ホースジョイント H9×2M

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースジョイントH9×2MF SK11

    ホースジョイントH9×2MF

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホースジョインH14×4MF SK11

    ホースジョインH14×4MF

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョインH105×3M SK11

    ホースジョインH105×3M

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースジョインH127×3M SK11

    ホースジョインH127×3M

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PF)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)118最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースジョイント H7×2M SK11

    ホースジョイント H7×2M

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • 三方接手 H9 SK11

    三方接手 H9

    SK11
    749税込824
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
    用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
  • ホースジョイント H9×2M SK11

    ホースジョイント H9×2M

    SK11
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)10ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • ホースジョイント H7×1M SK11

    ホースジョイント H7×1M

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質真鍮製(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
  • ホースジョイントH6×1FF SK11

    ホースジョイントH6×1FF

    SK11
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースジョイントH9×2FF SK11

    ホースジョイントH9×2FF

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホースジョイH127×4FF SK11

    ホースジョイH127×4FF

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョインH14×4FF SK11

    ホースジョインH14×4FF

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョイントH7×1FF SK11

    ホースジョイントH7×1FF

    SK11
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホース継手