カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(222)
- エスコ(218)
- SK11(104)
- ノーブランド(35)
- 報商製作所(30)
- アソー(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る

SUS304 内ネジホースニップル
アソー(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
町野式カップリング オス×内ネジ
報商製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
六角ホースニップル(ステンレス)
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
エースニップル(内ねじ)
アソー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
町野式カップリング オスメスセット
報商製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1組当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス
報商製作所(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
L型ホース口 (アングル型ホースニップル)
ツツミ工業¥879~税込¥967~1個当日出荷用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥519~税込¥571~1個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
町野式カップリング オス
セフティー3(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式メスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
町野式カップリング メス×異径竹の子
報商製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ホースジョイント用袋ナット
アソー(12件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
町野式カップリング メス×異径内ネジ
報商製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
エースニップル(ステンレス製)
アソー(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
町野式カップリング メス
セフティー3(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
メスホースニップル MH型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品
アソー¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
大阪継手バルブ¥369~税込¥406~1個当日出荷から7日以内出荷材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
ホースナット付ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可材質ポリアセタール
































![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)