カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(226)
- エスコ(214)
- SK11(104)
- ノーブランド(35)
- アソー(31)
- 報商製作所(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・報商製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る

G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"x19.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6![ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669008-210325-02.jpg)
ホース接手 SUS-HS型
シンコー[継手]¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
ホースジョイント用ナット NH型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
中間ホースニップル UHN型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
中間ホースジョイント UHJ型
シンコー[継手]¥699~税込¥769~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント
黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング B102 オスのみ
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。メス金具は別売りとなります。材質黄銅製
黄銅製 ロングタケノコ 町野式カップリング A101 メスのみ
岩崎製作所¥4,498~税込¥4,948~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。材質黄銅製
ステンレス製 町野式金具 H108 町野式オスキャップ(鎖無し)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ(鎖無し)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷差込式(町野式)オス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 F106 町野メス×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から32日以内出荷同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 E105 町野オス×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式媒介金具 C103 町野オス×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷同径の町野式メス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。材質ステンレス製
ステンレス製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所¥10,980~税込¥12,078~1個32日以内出荷ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。材質ステンレス製
自動カップリング
報商製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷自動カップリングはワンタッチで接続のできる、便利なカップリングです。主にTOTOの蛇口で使用されます。形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男×異径竹の子(クロームメッキ仕上げ)
報商製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男(クロームメッキ仕上げ)
報商製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。用途散水用材質CAC203形状カップリング圧力(MPa)1.6
町野式カップリング 男女セットローレット(クロームメッキ仕上)
報商製作所¥4,998税込¥5,4981組5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 クロームメッキをほどこしており、通常品より腐食に強いタイプとなります。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×内ネジローレット加工
報商製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 ローレット加工は、細かい溝を彫りすべりにくくした加工です。取り外しがしやすくなります。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×異径竹の子
報商製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
クロス型ホース継手
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
L型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ジョイント 蝶ナット
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 Y型
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
FV用中間ニップル(TOTO用)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5












![ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669008-210325-02.jpg)
![ホース接手 HS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667775-210325-02.jpg)
![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)