カテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(224)
- エスコ(215)
- SK11(103)
- ノーブランド(35)
- 報商製作所(30)
- アソー(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(21)
- 井筒製作所(19)
- CEJN(セイン)(18)
- ネタフィム(17)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る

センサー解除ユニット
KVK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷電磁弁ユニットから交換することでレバーのみで吐水・止水ができるようになります。適合品番KM6071シリーズ、KM6091シリーズ、KM6111シリーズ、KM6131シリーズ
ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷プラグを押し込むだけでセットできます。用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
カップリングパッキン
コンヨ¥199~税込¥219~1個5日以内出荷から9日以内出荷カップリング竹の子、ナットとセットで使用する際の水漏れ防止パッキン。ポンプ本体とホースの連結に。用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製
カップリング女芯
コンヨ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポンプ本体とホースの連結に。カップリングメス。用途ポンプ用ジョイント。材質樹脂製全長(mm)50質量(g)16適合ホース内径(Φmm)25
蝶ナット付 ジョイント
グリーンクロス¥599税込¥6591個翌々日出荷ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)7
蝶ナット付
グリーンクロス¥539税込¥5931個翌々日出荷ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)9
50mm ホースニップル
エスコ¥4,170税込¥4,5871本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)225使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
38mm ホースニップル
エスコ¥2,510税込¥2,7611本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)215使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
32mm ホースニップル
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,940税込¥9,8341個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥9,610税込¥10,5711個当日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,730税込¥9,6031個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
38mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
25mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
エスコ¥7,040税込¥7,7441個4日以内出荷ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
G2"x53.0mm 雄ねじステム
エスコ¥9,810税込¥10,7911個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(53mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G2"x50.0mm 雄ねじステム
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6