絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ホース継手

993件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプロテクタ Unicoil

    ホースプロテクタ

    Unicoil
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
    仕様●長さ:44mm●内径:5/16インチ●外径:0.64インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4814アズワン品番65-7976-92
  • ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール Colder Products Company

    ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール

    Colder Products Company
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
    仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761アズワン品番65-7890-37
  • L型ホース口(真鍮) 065L 築地製作所

    L型ホース口(真鍮) 065L

    築地製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSホース口 065 築地製作所

    SUSホース口 065

    築地製作所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンダーMD(鉄) 築地製作所

    メンダーMD(鉄)

    築地製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)

    ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

    CEJN(セイン)
    9,498税込10,448
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーウレタンホースジョイント CEJN(セイン)

    ロータリーウレタンホースジョイント

    CEJN(セイン)
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース継手 CEJN(セイン)

    ホース継手

    CEJN(セイン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ550 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ550 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    15,980税込17,578
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ430 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ430 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ410 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ410 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    5,398税込5,938
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ315 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。エネルギー消費量を最大30%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ310 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    5,898税込6,488
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ300 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ300 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1個
    25日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側ホースサイズ9.5×13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • キンクプロテクター CEJN(セイン)

    キンクプロテクター

    CEJN(セイン)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。ウレタンホース接続のナットに代わり、組み合わせて使用します。スイベル機構によりホースのねじれを防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンホースジョイント CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • カップリング先端保護カバーメガフローX用 千代田通商

    カップリング先端保護カバーメガフローX用

    千代田通商
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    メガフローX先端保護カバー、落下等で先端変形を保護します。メガフローX先端保護に。
    材質塩ビ形状カップリングアズワン品番64-5055-74メーカー商品コード146-0601
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
  • ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びが容易です。
    用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
  • ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びが容易です。
    用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
  • STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
  • SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(真鍮)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
  • ボールバルブ(金属製) ネタフィム

    ボールバルブ(金属製)

    ネタフィム
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    金属製のボールバルブです。
    用途灌水用資材
  • チーズコネクター ネタフィム

    チーズコネクター

    ネタフィム
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。強化リング付きです。
    用途灌水用資材タイプメス(強化リング付き)寸法(inch)2×2×2
  • SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 316L 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHC 304 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所

    SHC 304 六角ホースジョイント(メス型)

    井筒製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方継手 エアホース用

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
    用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)8.5
ホース継手