絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・ノーブランド・報商製作所・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・CEJN(セイン)・ネタフィム・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ホース継手

993件中 961993
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース継手 50Φ用 八興

    ホース継手 50Φ用

    八興(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 38Φ用 八興

    ホース継手 38Φ用

    八興
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 32Φ用 八興

    ホース継手 32Φ用

    八興
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ワンタッチカプラー(ホースクリップ付) KVK

    ワンタッチカプラー(ホースクリップ付)

    KVK
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    用途ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。適合K34Bのワンタッチノズル形状ニップル種類ホース継手締付範囲(mm)13~22
  • カラマイ、ナットセット13(1/2) KVK

    カラマイ、ナットセット13(1/2)

    KVK
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ホースニップル13(1/2) シールテープ付 KVK

    ホースニップル13(1/2) シールテープ付

    KVK
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    仕様1mシールテープ付き材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース
  • ブレードホース専用継手 八興

    ブレードホース専用継手

    八興
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮形状ニップル種類ホース継手使用圧力1MPa使用流体空気・水流体温度(℃)0~70
  • 分岐栓ユニオン カクダイ

    分岐栓ユニオン

    カクダイ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
    適合管内径:15mm材質黄銅形状ユニオン全長(mm)37種類ホース継手
  • 1インチ1/4雄ネジクローカップリング エスコ

    1インチ1/4雄ネジクローカップリング

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462B-12形状カップリング
  • 1インチ1/4雌ネジクローカップリング エスコ

    1インチ1/4雌ネジクローカップリング

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462C-12形状カップリング
  • 15mm ホースカップリング エスコ

    15mm ホースカップリング

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462A-5形状カップリング
  • 1/2インチ 雄ネジクローカップリング エスコ

    1/2インチ 雄ネジクローカップリング

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462B-4形状カップリング
  • R1インチ1/4 雄ネジステム エスコ

    R1インチ1/4 雄ネジステム

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-12材質ナイロン形状ステム径(Φmm)32(タケノコ)
  • ホース口金[雄アメリカネジ] エスコ

    ホース口金[雄アメリカネジ]

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
    エスコ品番EA124GC-21材質真鍮径(Φmm)13(タケノコ)
  • ホース口金[雌アメリカネジ] エスコ

    ホース口金[雌アメリカネジ]

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
    エスコ品番EA124GC-22材質真鍮径(Φmm)20(タケノコ)
  • 1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ

    1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA141AN-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
  • 32mm ホースニップル エスコ

    32mm ホースニップル

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌々日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなどエスコ品番EA141BA-32材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル全長(mm)175質量(g)382内径(Φmm)27ツバ径(Φmm)50耐圧(MPa)1寸法I(mm)175
  • 3/8インチx10mm 雄ネジステム エスコ

    3/8インチx10mm 雄ネジステム

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-33材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)31内径(Φmm)7対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
  • 3/4インチx25mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx25mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-68材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)118内径(Φmm)19対辺(mm)27有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 3/4インチx19mm 雌ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雌ネジステム

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-11材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)134内径(Φmm)15対辺(mm)32ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)71
  • 3/4インチx16mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx16mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-65材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)92内径(Φmm)12対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1インチ x25mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x25mm 雄ネジステム

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-88材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)220内径(Φmm)20対辺(mm)36有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)80
  • 1インチ x19mm 雄ネジステム エスコ

    1インチ x19mm 雄ネジステム

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-86材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)175内径(Φmm)15対辺(mm)36有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)74
  • 1インチ x19mm 雌ネジステム エスコ

    1インチ x19mm 雌ネジステム

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-12材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)197内径(Φmm)15対辺(mm)41ツバ径(Φmm)32有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)73
  • 1/4インチx10mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx10mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • 1/2インチx16mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx16mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-45材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)62内径(Φmm)12対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1/2インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/2インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • 1.1/4インチx32mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/4インチx32mm 雄ネジステム

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92
  • 1.1/2インチx38mm 雄ネジステム エスコ

    1.1/2インチx38mm 雄ネジステム

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-144材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)532内径(Φmm)33対辺(mm)55有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)100
  • タケノコ継手 RS PRO アセタール RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO アセタール

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    L字コネクタ
    仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボー材質アセタールホースジョイントホースジョイナー適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス
  • Φ5mm用中間ジョイント マキタ

    Φ5mm用中間ジョイント

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 配管部材 報商製作所

    配管部材

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • S5ABM用袋ナット ミヤコ

    S5ABM用袋ナット

    ミヤコ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
ホース継手