絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・48・50・51・53・55・56・59・62・70・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ホース継手

632件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    シール剤付 ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースエルボ(45°) カクダイ

    ホースエルボ(45°)

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
    材質PP
  • ホースニップH105×2MF SK11

    ホースニップH105×2MF

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • 高圧中間ジョイント マキタ

    高圧中間ジョイント

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLY型流量調整付きカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
    用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリング

    BLA型小型軽量カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュ式です。
    用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング

    BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

    ヤマトエンジニアリング
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
    用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

    志村発條製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 316 丸ホースニップル

    井筒製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]

    ホースジョイント用竹ノコ TH型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント

    フジトク
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。 内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。付属品パッキン材質黄銅ねじ径G3/4
  • Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 黒 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 10Kフランジ型 黒

    大阪継手バルブ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC200表面処理鋳放し接続フランジ形
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付) エスコ

    3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-53形状ステム
  • R  1”   雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 1” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-10形状ステム
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ホース接続部の径:6mm
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
  • ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース接続用のニップル
    材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホース口セット KVK

    ホース口セット

    KVK
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ホース継手 TOTO

    ホース継手

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様カップリング・・逆止弁付適合13mm水栓種類ホース継手接続ねじ種類W(めねじ)
  • Y型ホースジョイント TRUSCO

    Y型ホースジョイント

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 19mm ホースカップリング エスコ

    19mm ホースカップリング

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462A-6形状カップリング
  • 3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • L型ホースニップル アイグネップ

    L型ホースニップル

    アイグネップ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • ホースニップル アイグネップ

    ホースニップル

    アイグネップ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
ホース継手