絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
32・35・37・38・40・41・42・43・45・46・48・50・51・53・55・56・59・62・73・80・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・ノーブランド・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・岩崎製作所・井筒製作所・カクダイ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・シンコー[継手]・ミヤコ・KVK・セフティー3・BeHAUS・フジトク・フローバル・TRUSCO・コンヨ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホース継手

631件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三方ホースジョイント カクダイ

    三方ホースジョイント

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途灯油ホース用材質黄銅形状ワイ種類ホース継手アズワン品番64-6499-39
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ホースニップル KVK

    ホースニップル

    KVK
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
    形状ホースニップルサイズG1/2×Φ9種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ステンレス製ホース接手 フローバル

    ステンレス製ホース接手

    フローバル
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホースジョイント フローバル

    ステンレスホースジョイント

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホース口 065 築地製作所

    真鍮ホース口 065

    築地製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックス

    ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
  • ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]

    ホースジョイントエルボ HJL型

    シンコー[継手]
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
  • 黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット

    フジトク
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホース フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 SY 3方向ホース

    フジトク
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別BS
  • Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • 逆止弁つきホースカラン用カップリング カクダイ

    逆止弁つきホースカラン用カップリング

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁付き、パッキン付き材質黄銅、POM(弁体)
  • ホースニップル 水空間

    ホースニップル

    水空間
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • 三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    三又ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ホースジョイント三又タイプ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • ステンレス ホースニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 3/8

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7999材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)34種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレスホースニップル カクダイ

    ステンレスホースニップル

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 純水洗車用タンク G-TANK グリーンライフ

    純水洗車用タンク G-TANK

    グリーンライフ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    水道いらずで、どこでも純水洗車。 。純水を16Lまで持ち運べるポータブルタンク。車に積んでおけば、鳥糞や泥汚れにもその場で即対応できます。純水だから拭き上げ不要。ミネラルゼロの純水で、水シミが残らずプロ級の仕上がり。どこでも洗車できる自由さで、洗車場では「すすぎだけ純水」に切替可能。外出先での緊急メンテにも最適。ワンタッチ接続でストレスなし。付属ニップルでポータブル洗浄機や給水ホースに即接続。すぐ使える・すぐ給水できる。持ち運びやすい16L設計。片手で運べるサイズ感。底面傾斜で水が残りにくく、使い切りやすい構造。
    用途高圧洗浄機に接続できる水タンクです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)ブラックアッシュグレー容量(L)16寸法(cm)約39.5×18×40.5(コック付きニップル含む)耐熱温度(℃)約0~40構成部品タンク、キャップ、コック付きニップル
  • ホースジョイH105×3FF SK11

    ホースジョイH105×3FF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップル H9×2MF SK11

    ホースニップル H9×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

    志村発條製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • MS ステンレス ホースバンド 井筒製作所

    MS ステンレス ホースバンド

    井筒製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力ホースに準ずる
  • SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    SHT 304 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストカップリング コンヨ

    ダイカストカップリング

    コンヨ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ホースとホースの連結に。
    用途ポンプ用ジョイント。
  • ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]

    ホースジョイント HJ型

    シンコー[継手]
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT
  • ジョイント BeHAUS

    ジョイント

    BeHAUS
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
    用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
  • ホース継手 三ツ又 BeHAUS

    ホース継手 三ツ又

    BeHAUS
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
    用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ホース接続部の径:6mm
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
  • 袋ナット付ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ホース継手