44ページ目: 建具金物

16,375件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    屏風ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
    用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
  • 玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー

    WAKI(和気産業)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43
  • 玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレスヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
  • 間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ステンレス座付ドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
    材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 16

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • 角型召合せ戸当り 136-H-HL 末広金具(SUEHIRO)

    角型召合せ戸当り 136-H-HL

    末広金具(SUEHIRO)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本材質SUS303仕上ヘアライン
  • Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック) エスコ

    Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • 鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari

    鉄ユニクロ座付貫抜

    NewHikari
    189税込208
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
  • ストレートハンドル WAKI(和気産業)

    ストレートハンドル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
    用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
  • 雨戸戸車 新日軽(LIXIL)

    雨戸戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
  • ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠UCCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
    用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
  • ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:空錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ)

    巾木付け戸当り

    RYOBI(リョービ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    床付け専用戸当り
    種別巾木付け用材質亜鉛ダイカスト合金サチライトクロム
  • 鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用旗蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
  • 内倒しラッチ 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    内倒しラッチ 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
  • スペアキー(埋込式キー付用) TOEX(LIXIL)

    スペアキー(埋込式キー付用)

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    欠品中
    生地
  • カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • 四方角 チリ落 ツキエス

    四方角 チリ落

    ツキエス(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • 引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1ブロンズ
  • サッシ錠(クレセント)受け TOSTEM(LIXIL)

    サッシ錠(クレセント)受け

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属シルバー取付穴ピッチ(mm)20
  • 黒ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]

    黒ゴム戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    139税込153
    1パック(6個)
    当日出荷
    様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
    材質合成ゴムブラック
  • 六甲 Φ35用 エンドソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エンドソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ペットドア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
    材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
  • ステン三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    ステン三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
    用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質ステンレス
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • 点検口用ケースハンドル錠(鍵無) 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠(鍵無)

    中西産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • 座付取手 中西産業

    座付取手

    中西産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上光沢クロム取手取手
  • 木床用丸座 中西産業

    木床用丸座

    中西産業(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    欠品中
    DC-592WF/DC-593WF用
    材質仕上クロメート
  • ステンレス旗丁番 中西産業

    ステンレス旗丁番

    中西産業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • シリンダー本締錠 アルファ

    シリンダー本締錠

    アルファ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
    用途開き戸用種別チューブラー錠適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
建具金物