絞り込み
内径(Φmm)
- 9.5(5)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 油(2)
外径(Φmm)
- 17.5
- 12(4)
- 12.7(7)
- 13(7)
- 15(10)
- 15.9(7)
- 16.5(5)
- 18(5)
- 21(11)
- 25(8)
- 26(5)
- 26.5(4)
- 29(8)
- 30(5)
- 34(4)
- 35(5)
- 36.5(6)
- 37(6)
- 41.5(4)
- 51(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(2)
- 1(2)
- 1.0(1)
特性
- 気密性(1)
- 耐候(2)
- 耐油(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(4)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
1・2・3・4・5・10・20・30・50・100
材質
- ゴム(3)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 八興(2)
- 弘進ゴム(1)
- ノーブランド(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
八興・弘進ゴム・ノーブランド・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
9.5(5)

NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ゴムホース
八興¥6,978税込¥7,6761巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート