カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(532)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(47)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)

SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
アルマイト補修ペン
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,309税込¥1,4401個当日出荷アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。材質合成樹脂(アクリル)
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
フリーコネクタ インナー型
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥882税込¥9701個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
ストレートコネクタインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
...