14ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,636件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントL

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型R

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1個
    欠品中
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
  • 【オーダー】ユニフレーム EF2020-4 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF2020-4

    東野精機
    271税込298
    1本
    4日以内出荷
    仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4質量(kg/m)0.5有効寸法(mm)5600断面積(mm2)174サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム用 部材 TRUSCO

    アルミフレーム用 部材

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
    材質ポリアミドナット径M5
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.702適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1000.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0サービス分類オーダー・加工
  • マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型SR

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • ブリッジコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ブリッジコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム間の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57
  • パーツホルダ SUS(エスユーエス)

    パーツホルダ

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
    付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • コロコンフックA(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックA(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    331税込364
    1個
    当日出荷
    材質SPHC質量(g)170タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • 平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番Sキット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
  • 取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Gタイプ

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
  • 回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット Sキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    欠品中
    セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 回止付ハードブラケット SS SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    176税込194
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 回止付ハードブラケット S SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    242税込266
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • フレームキャップロックタイプ4080・キット SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ4080・キット

    SUS(エスユーエス)
    176税込194
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)10.0
  • ハードブラケットSSW2020キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSSW2020キット

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1セット
    欠品中
    セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケット S・DE135 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット S・DE135

    SUS(エスユーエス)
    328税込361
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)68表面処理アルマイト
  • ターンブラケット 45 B SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 45 B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)116表面処理アルマイト
  • アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC SS キット

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
  • アジャスタキャスタープレートDC Sキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスタープレートDC Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,751税込1,926
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
  • SプレートブラケットL40-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    欠品中
    材質SUS304質量(g)58
  • STナット ストッパー付L(M8)B SUS(エスユーエス)

    STナット ストッパー付L(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    143税込157
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)11.3表面処理導電機能付
  • S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S TナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
  • MGブラケットS-Sキット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットS-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)93.3表面処理ダークブラウン塗装
  • フレームキャップ 60・60・2S(ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 60・60・2S(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)12.6
  • アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート SS (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    770税込847
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質PP樹脂
  • アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用エンドキャップ □30シリーズ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□30シリーズ材質A1050シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
  • アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □40シリーズ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付ブラケット (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付ブラケット (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
    用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
  • M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、スチール製L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 中間ブラケット 06 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 中間ブラケット 06 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    M6規格、フレーム溝に自由に取付け
    用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム