絞り込み
サイズ
  • 30×30(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 250(2)
  • 500(2)
  • 750(2)
  • 1000(2)
  • 1250(2)
  • 1500(2)
形状
  • 正方形(1)
  • 長方形(1)
フレーム幅(mm)
  • 30(2)
種類
  • 4面溝(2)
溝数
  • 1列溝×1列溝(1)
  • 1列溝×2列溝(1)
1列溝×1列溝・1列溝×2列溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • ACE(エース)(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • ヤマト(機構部品)(2)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
30×30(1)
その他(1)
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
□30シリーズ