絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 16.6(3)
  • 18(2)
  • 23.8(3)
  • 29.3(2)
  • 30(2)
  • 37.1(3)
  • 40(4)
  • 49.1(3)
  • 50(2)
  • 51~51.5(2)
  • 51.3(5)
  • 62.6(4)
  • 63(10)
  • 76(4)
  • 78(10)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
色
  • 色グレー(24)
  • 色ブラック(23)
  • 色ベージュ(1)
長さ(m)
  • 10
  • 0.3(15)
  • 0.5(16)
  • 0.8(15)
  • 1(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(18)
  • 2.5(18)
  • 3(35)
  • 5(31)
  • 8(20)
  • 13(20)
  • 15(44)
  • 18(20)
  • 20(96)
  • 25(19)
  • 30(97)
  • 50(93)
導体外径(Φmm)
  • 21.5(2)
  • 28.8(2)
  • 40(2)
  • 42.9(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 54.9(2)
  • 59.7(10)
  • 71.5(3)
  • 72.5(10)
  • 73(8)
  • 85.3(3)
  • 86(3)
  • 88.4(9)
  • 88.9(8)
  • 102(2)
  • 130(2)
  • 160(2)
  • 189(2)
  • 253(2)
ブランド
  • ネオフレックス(40)
  • 三桂製作所(34)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 日本シーム工業(18)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • エスコ(3)
  • エースサービス(2)
  • 未来工業(1)
  • エーアンドエーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    色ブラック
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(10m)
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-2長さ(m)10内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
  • TLフレキ (波付管) 呼び線入 未来工業

    TLフレキ (波付管) 呼び線入

    未来工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1本)
    翌々日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。
    仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
  • 防水プリカチューブ(10m) 三桂製作所

    防水プリカチューブ(10m)

    三桂製作所
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個(10m)
    翌々日出荷
    標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X
    温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
  • ハイフレックス17 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス17 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻
    4日以内出荷から67日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

    エースサービス
    ¥23,880~税込¥26,268~
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水・柔軟
    用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック標準色黒
  • ハイフレックス24 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス24 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • ハイフレックス樹脂コート24 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス樹脂コート24 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
  • 23x18mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    23x18mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ
    ¥4,170税込¥4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-8長さ(m)10内径(Φmm)18外径(Φmm)23
  • ハイフレックス50 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス50 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

    エースサービス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC使用温度範囲(℃)-30~70構造セミインターロック標準色黒
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から21日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から21日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個(10m)
    4日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(10m)
    6日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(10m)
    6日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-36 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10m)
    6日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10m)
    6日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイフレックス樹脂コート17 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス樹脂コート17 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • ハイフレックス30 小巻 Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックス30 小巻

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • KCP(標準タイプ) ネオフレックス

    KCP(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス

    VHM(耐熱タイプ)

    ネオフレックス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    色黒対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管