絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.3
  • 10(20)
  • 11.5(13)
  • 12.3(17)
  • 14(14)
  • 15.8(13)
  • 16(21)
  • 18(11)
  • 20.8(13)
  • 22(23)
  • 26(12)
  • 26.4(13)
  • 28(17)
  • 30(9)
  • 35(18)
  • 36(9)
  • 40(21)
  • 42(12)
  • 51.3(15)
  • 63(10)
  • 78(9)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
長さ(m)
  • 50(6)
導体外径(Φmm)
  • 20(8)
ブランド
  • 三桂製作所(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    4日以内出荷
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    4日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ

    三桂製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様スリット付色黒使用周囲温度(℃)-40~115
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1個(50m)
    4日以内出荷
    Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度

    三桂製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷
    色ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所
    グレー
    ブラック

    サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

    三桂製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
  • サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ

    三桂製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様スリット付色黒使用周囲温度(℃)-40~115

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管