絞り込み
内径(Φmm)
- 12.3(3)
色
グレー(1)
ブラック(5)
長さ(m)
- 30(6)
- 50(2)
導体外径(Φmm)
- 17.7
- 15.5(14)
- 18(15)
- 20(9)
- 21.1(12)
- 21.3(12)
- 23(11)
- 25(12)
- 26.4(13)
- 26.7(11)
- 30.5(9)
- 32(11)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 36.5(10)
- 40(18)
- 42(19)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三桂製作所(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識



ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷から17日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
CSAケイフレックス
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781巻(30m)4日以内出荷CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
CSAケイフレックス LG
三桂製作所¥21,980税込¥24,1781個(30m)11日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67