カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
- 0.12~0.17(6)
- 0.13~0.16(4)
- 0.13~0.17(4)
- 0.16(1)
- 0.16~0.19(1)
- 0.17~0.25(2)
- 0.4~0.6(1)
- 0.8~1.0(8)
- 0.9~1.2(12)
- 0.9~1.5(2)
- 1.0(10)
- 1.0~1.2(16)
- 1.1~1.5(1)
- 1.2(1)
- 1.2~1.5(7)
- 1.3(4)
- その他(5)
ブランド
- ナリカ(95)
- ケニス(45)
- 松浪硝子(31)
- アズワン(30)
- 三商(29)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TRUSCO(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- レオナ(10)
- Kartell(カルテル)(9)
- 松浪硝子工業(9)
- 武藤化学(7)
- サクラファインテック(6)
- Simport(5)
- サカセ化学工業(4)
- WATSON(3)
- 松吉医科器械(3)
- 宮川科学資材(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDコールド照明装置(ダブル)CLS
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個22日以内出荷フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。寸法(mm)111×588×60質量(kg)1.2電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ
結像鏡筒
清和光学製作所¥899,800税込¥989,7801個41日以内出荷12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。マウントMS-625-B、MS-635-B
沈渣用プレート
松浪硝子工業¥7,998税込¥8,7981箱(50枚)当日出荷ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。仕様●縁磨:×●検体数:3検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
沈渣用プレート
松浪硝子工業¥9,498税込¥10,4481箱(50枚)8日以内出荷ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。仕様●縁磨:×●検体数:5検体厚さ(mm)0.9~1.5寸法(mm)76×26入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
プラスチック製カバーグラス
Thermo Fisher Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(1000枚)翌日出荷ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.17~0.25入数(枚)100×10箱大きさ22×22mm
ファインフロストスライドグラス
松浪硝子工業¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)翌々日出荷キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。仕様脱脂洗浄:処理済厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)フロスト面:15×26種類ピンク入数(枚)100大きさ76×26mm
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥22,980税込¥25,2781台(1台)6日以内出荷全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
カラースライドボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,898税込¥2,0881個(1個)翌日出荷76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
NEO白縁磨スライドグラス
松浪硝子工業¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)6日以内出荷加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。仕様縁磨:○厚さ(mm)1.0~1.2入数(枚)100大きさ76×26mmRoHS指令(10物質対応)対応洗浄○
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U
ナリカ¥68,000税込¥74,8001セット4日以内出荷大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
ナイフボート
ケニス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
ガラスナイフメーカー
ケニス¥799,800税込¥879,7801個8日以内出荷使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
フロストスライドガラス(透明)
レオナ¥1,498~税込¥1,648~1箱(100枚)5日以内出荷材質透明ホワイトガラス厚さ(mm)1.0~1.2高さ(mm)20(フロスト部)寸法(幅W×長さL)(mm)25×75
顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個当日出荷双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。寸法(Φ×mm)78×20
工作顕微鏡用照明電源
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷本体のボリュームで調光できます。トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
工作顕微鏡用照明
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
工作顕微鏡用鏡筒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト
松浪硝子¥4,998税込¥5,4981箱(100枚)当日出荷から17日以内出荷APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。材質白板ガラス
アタッチメント式反射鏡(アトマ用)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
ヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,100税込¥2,3101個(25mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様染色体、核、原生動物用種別D種類ヘマトキシリン(ハイデンハイン)液
ヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,600税込¥2,8601個(50mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様細胞膜、胚、白血球等用種別C種類ヘマトキシリン(デラフィールド)液
観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個(10mL)5日以内出荷プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)仕様ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用種別O容量(mL)10種類観察用瞬間固定液
LEDコールド照明装置
ナリカ¥18,500税込¥20,3501個4日以内出荷使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上







































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)