絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(2)
- MasterFlex(2)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- アズワン(1)
- アラム(12)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- ケニス(8)
- コクゴ(7)
- ホッティーポリマー(2)
- ヤマト科学(1)
- 三商(6)
- 八光電機(1)
- 八興(1)
- 弘進ゴム(2)
- 日星電気(1)
- 日本マイクロ(13)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 潤工社(4)
- 神田ゴム化学(2)
- ブランドをもっと見る
CC印(ニッカトー)・MasterFlex・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム・キング製作所[科学研究・開発用品]・ケニス・コクゴ・ホッティーポリマー・ヤマト科学・三商・八光電機・八興・弘進ゴム・日星電気・日本マイクロ・日本理化学器械(NRK)・潤工社・神田ゴム化学・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
アラメック 真空ホース
アラム(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
クニロン真空ホース
ケニス¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から6日以内出荷耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
ソーレックスチューブ
三商(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1本(1m)4日以内出荷から5日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。材質軟質PVC長さ(m)1
超極細TPXチューブ
ホッティーポリマー¥6,798~税込¥7,478~1巻(10m×1巻)当日出荷から10日以内出荷TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等材質TPXRoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンA
潤工社¥1,298~税込¥1,428~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
テトロン ブレードホース
アラム(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷から4日以内出荷軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
エアロフレックス
三商¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から8日以内出荷非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
ナイロンチューブ
ケニス¥259~税込¥285~1巻(1巻)6日以内出荷耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
クニロン真空ホース
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から15日以内出荷耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
タイダクトホース N型用 カフス
アラム¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。耐熱温度(℃)約60(無負荷)
ファーメッドBPTチューブ
MasterFlex¥41,980税込¥46,1781本(7.5m)当日出荷非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
スプリングホース
ケニス¥8,098~税込¥8,908~1巻(1巻)3日以内出荷スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
HPLC配管用PEEKチューブ
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(10m)4日以内出荷から9日以内出荷液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
フーズホース
アラム¥578~税込¥636~1巻5日以内出荷から6日以内出荷主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。材質塩化ビニル色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
アラム¥1,200~税込¥1,320~1巻(10m)ほか5日以内出荷弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
ナイロンチューブ
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1巻(20m)翌々日出荷から12日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
極細チューブ 50m巻
TGK(東京硝子器械)¥19,900~税込¥21,890~1巻12日以内出荷耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
ナイロンチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥3,798~税込¥4,178~1巻17日以内出荷から35日以内出荷一般空気配管用材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
サンロンCチューブ 5m
TGK(東京硝子器械)¥1,598~税込¥1,758~1本10日以内出荷レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。チューブ長さ(m)5
ノンタッキーシリコーンチューブ
ホッティーポリマー¥18,998~税込¥20,898~1巻(10m)6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッド色ナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥2,098~税込¥2,308~1個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目
ジュンロンAP1
潤工社¥9,998~税込¥10,998~1巻(20m)8日以内出荷特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。定尺(m)20巻
ジュンロンA
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
デクスロンチューブ
コクゴ¥1,698~税込¥1,868~1巻(20m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明
熱媒ホース
三商¥79,939~税込¥87,933~1個6日以内出荷優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)
ソフロンケトンチューブ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。長さ(m)5最高使用温度(℃)60
LAチューブ
アラム¥959~税込¥1,055~1巻5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










































![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)