カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(118)
- 実験研究用袋類(118)
- 実験研究用フィルムシート(110)
- 実験研究用樹脂板(714)
- 実験研究用金属板(193)
- 実験研究用ガラス板(94)
- 実験研究用セラミック板(19)
- 実験研究用シリコンゴムシート(288)
- 実験研究用網/ネット(370)
- 実験研究用クロスシート(86)
- 実験研究用パイプ/丸棒(137)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(31)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(54)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(104)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(190)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(863)
- tantore(529)
- 入間川ゴム(116)
- 二六製作所(113)
- TGK(東京硝子器械)(97)
- 三商(82)
- ケニス(70)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- エスコ(38)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ニチアス(29)
- 日光化成(28)
- ナリカ(26)
- フロンケミカル(25)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個当日出荷仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
シリコンマット
サカセ¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ
中興化成工業¥3,198~税込¥3,518~1袋ほか7日以内出荷から17日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ
アズワン¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷から16日以内出荷スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1セット(5枚)ほか当日出荷から17日以内出荷アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス色白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1箱(20枚)ほか当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻
中興化成工業¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
炭素棒 10本入
アズワン¥7,770税込¥8,5471個(10本)欠品中実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
バリアボックス BRBシリーズ
ハイランドMP¥14,980~税込¥16,478~1式ほか4日以内出荷から7日以内出荷IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
ネオジウムマグネット 角
WAKI(和気産業)¥1,479~税込¥1,627~1個当日出荷から翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム
ステンレス箔
畑電機製作所¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ
ビューラックス¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から11日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
バイオパウチ25NZ 50枚入
DGM¥66,980税込¥73,6781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。タイプ【封口】シール寸法(mm)【パウチ】530×365(使用時 475×365)、【封口】320アズワン品番65-3420-78
ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m
tantore¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。サイズ幅910mm×長さ1m
ナイロン製プランクトンネット
tantore¥8,198~税込¥9,018~1枚3日以内出荷から26日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1270mm×長さ1m
テフロンメッシュ
tantore¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚、糸径:200μm
ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ
ニチアス¥7,098税込¥7,8081巻当日出荷高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。材質PTFE(ナフロン(R))長さ(m)10厚さ×幅W(mm)0.05×300アズワン品番7-358-01
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥5,598~税込¥6,158~1箱(5箱)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4
アズワン¥6,950~税込¥7,645~1パック(2枚)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
ナスコ・ワールパック 書き込み面あり
Nasco¥20,980~税込¥23,078~1箱(500枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。用途EOG滅菌済書き込み面あり材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82