カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(722)
- 実験研究用金属板(188)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(837)
- tantore(596)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- 三商(82)
- ケニス(71)
- ニチアス(57)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- エスコ(39)
- フロンケミカル(31)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- 日光化成(28)
- 中興化成工業(27)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1枚当日出荷から13日以内出荷RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(20枚)ほか当日出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
ネオジム磁石 角形
TRUSCO¥399~税込¥439~1個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1162
シリコンスポンジシート
アラム¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
鋼球 クローム
アズワン¥8,490税込¥9,3391個当日出荷陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
亜鉛合金陽極
中央工産¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から8日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ
竹内工業¥3,598~税込¥3,958~1袋(1枚)当日出荷から6日以内出荷。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し色ダークグレー
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
三菱ケミカル¥1,298~税込¥1,428~1袋(5枚)ほか当日出荷から6日以内出荷難燃剤層をポリエステルフィルムで挟み込んだ構成。通常のポリエステル系フィルムの特性をそのまま活用できます。コーティングやラミネート、切断、折り曲げ、打抜きなどの加工に適しています
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
バイオメーラー BMAシリーズ
トレンドサイン¥12,980~税込¥14,278~1式(20セット)当日出荷から10日以内出荷国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ
リーゾ¥5,798~税込¥6,378~1個(100枚)3日以内出荷通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。材料ポリエステル製不織布厚さ(g/m2)40
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥19,500~税込¥21,450~1個当日出荷から5日以内出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
αゲルテープ GTシリーズ
アズワン¥2,130~税込¥2,343~1本当日出荷から12日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
Φ5x5mm 超強力マグネット(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,720税込¥2,9921パック当日出荷材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×5使用温度(℃)80以下入数10個入り
パーフロOリング
三商¥419~税込¥461~1個当日出荷から8日以内出荷テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。使用温度範囲(℃)0~200
PETセパレーター 幅500mm
アズワン¥25,245~税込¥27,770~1巻(20m)4日以内出荷から7日以内出荷材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)500表面処理片面塗工シリコン加工
ニトリルゴムシート
アズワン¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から10日以内出荷材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色