カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(722)
- 実験研究用金属板(188)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(837)
- tantore(596)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- 三商(82)
- ケニス(71)
- ニチアス(57)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- エスコ(39)
- フロンケミカル(31)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- 日光化成(28)
- 中興化成工業(27)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ
イノアック¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
PTFEシート 50×50mm
アズワン¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ
アズワン¥2,990~税込¥3,289~1袋(50枚)当日出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE色透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
石英ウール
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。耐熱温度(℃)1000
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材
アズワン¥6,660~税込¥7,326~1本当日出荷から43日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
カラーリングマグネット
ケニス¥1,898税込¥2,0881組(10個)当日出荷リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
金属箔
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1個当日出荷から6日以内出荷成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%材質SUS304-CSP(相当)
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒
イノアック¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から13日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
サランラップ 300mm×50m 1ケース 30本入
旭化成¥26,980税込¥29,6781箱(30本)翌々日出荷仕様●材質:PVDC(ポリ塩化ビニリデン)●幅×長さ:300mm×50m●★耐熱温度:140℃●★耐冷温度:-60℃アズワン品番67-8736-02
ゲルベースシート フラットタイプ
エクシール¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から6日以内出荷精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は平らでミラー調になっています。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400色あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
12インチ シリコンウェハー (両面ミラー・P型・CZ)
グローバル・トップ・ケミカル¥44,980~税込¥49,478~1箱(1枚)ほか当日出荷から10日以内出荷装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)用途装置テスト用 仕様0.2μm≦30 サイズ12インチ 直径(Φmm)300±0.2 タイプ製造:CZ、導電型:P型 グレードダミー(モニター)直径(Φmm)300±0.2タイプ製造:CZ、導電型:P型サイズ(inch)12グレードダミー(モニター)抵抗(Ω)≧1・cm仕上Vノッチ、両面ミラー方位100(面)
EMIシールドスリーブ
アズワン¥799~税込¥879~1巻当日出荷メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。材質アラミド糸・銅スズめっき耐熱性600℃
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン¥18,000~税込¥19,800~1枚当日出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
合成石英研磨板
アズワン¥3,160~税込¥3,476~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
アルミシート(厚形)
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1組(250枚)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。材質アルミ厚さ(μm)30
APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入
アズワン¥1,750~税込¥1,925~1袋(10枚)当日出荷から15日以内出荷安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。材質PET
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX (R) 精密板
日東樹脂工業¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。 精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。 耐候性に優れています。材質アクリル
石英ガラス板
ケニス¥5,998~税込¥6,598~1枚ほか当日出荷から15日以内出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
ネオジム磁石(棒状)
ケニス¥2,698税込¥2,9681組(2本)当日出荷強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
フッ素樹脂シート
三商¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。