絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 実験研究用素材

2,758件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • 単結晶シリコン アズワン

    単結晶シリコン

    アズワン
    12,500税込13,750
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 石英板 丸型タイプ アズワン

    石英板 丸型タイプ

    アズワン
    3,130税込3,443
    1枚
    当日出荷
    お求めやすい石英ガラス板
  • アルミタフシート タフタイプ 角 アズワン

    アルミタフシート タフタイプ 角

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1袋(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
  • ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワン

    ルミラー (R) フィルム S10スリット品

    アズワン
    6,940税込7,634
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
  • 樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル

    アズワン
    8,070税込8,877
    1袋(10枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質POM・ナチュラル
  • 極薄シリコンシート アズワン

    極薄シリコンシート

    アズワン
    15,900税込17,490
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
    寸法(mm)1000×1000
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン
    4,390税込4,829
    1袋(10枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304カット形状レーザーカット
  • 親水処理ポリエステルフィルム アズワン

    親水処理ポリエステルフィルム

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット(10枚)
    当日出荷
    親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
    種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
  • 金属球(ミリサイズ) ケニス

    金属球(ミリサイズ)

    ケニス
    929税込1,022
    1組(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ミリサイズの金属球です。
  • 極薄SRシート アズワン

    極薄SRシート

    アズワン
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
  • 鋼球 クローム アズワン

    鋼球 クローム

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷
    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
  • 発泡塩化ビニル板 アズワン

    発泡塩化ビニル板

    アズワン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • シリカクロス 旭産業(シート)

    シリカクロス

    旭産業(シート)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • ミリシール Merck(メルクミリポア)

    ミリシール

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(375枚)
    当日出荷
    通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。 結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
    アズワン品番5-5644-01仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可TGK品番719-55-81-11材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系厚さ(mm)0.2穴径(μm)0.45フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
  • ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無) アズワン

    ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)

    アズワン
    15,040税込16,544
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷
    MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
    用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
  • 超電導実験器 ケニス

    超電導実験器

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    当日出荷
    超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
    仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
  • 黒鉛平板 GRPシリーズ アズワン

    黒鉛平板 GRPシリーズ

    アズワン
    4,190税込4,609
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • フリーカットクロス SL3000シリーズ セーレン

    フリーカットクロス SL3000シリーズ

    セーレン
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。、高発色の表現が可能です。
  • 伸びる ピタッとラップ 30×85m 大日産業

    伸びる ピタッとラップ 30×85m

    大日産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    すごく伸びーるフィルムでステンレスボウルにもくっつきます! 専用のスライドカッターでスッと切れるのも楽しみです。 添加物に使用している「モノオレイン酸グリセリル」は、日用品などの添加剤としても使用されていて人体に害はなく安心です。 食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」 に適合しています。 環境にやさしいポリエチレン素材使用で燃やしても塩素系ガスは発生いたしません。 食品を乾燥から守り、新鮮に保ちます。
    仕様●サイズ:縦340×横50×高50mm●材質:ポリエチレンアズワン品番68-1990-26
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    2,230税込2,453
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
  • 電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業

    電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

    竹内工業
    3,398税込3,738
    1袋(1枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
    仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しダークグレー
  • 導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ アズワン

    導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ

    アズワン
    6,470税込7,117
    1枚ほか
    当日出荷
    FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
  • サビないマグネットエラストマー マグエバー

    サビないマグネットエラストマー

    マグエバー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
    用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-0.5シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-0.5シリーズ

    日東樹脂工業
    3,898税込4,288
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)0.5
  • 電磁波シールドクロス tantore

    電磁波シールドクロス

    tantore
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質ポリエステル+銅+ニッケル表面抵抗値(Ω)0.03
  • サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore

    サランロック三次元不織布 amiシリーズ

    tantore
    27,980税込30,778
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
    仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
  • ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 NKシリーズ

    二六製作所
    5,498税込6,048
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所

    フェライト磁石 角型 FKシリーズ

    二六製作所
    1,098税込1,208
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質異方性フェライト
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    7,390税込8,129
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維連続耐熱温度(℃)1100瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
  • フェライト磁石 ナリカ

    フェライト磁石

    ナリカ
    460税込506
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネオジム磁石 ナリカ

    ネオジム磁石

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様厚み方向着磁
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • パーフロOリング 三商

    パーフロOリング

    三商
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
    使用温度範囲(℃)0~200
  • ポリ袋 No.9 三商

    ポリ袋 No.9

    三商
    649税込714
    1セット(100個)
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
  • 純マグネシウム丸棒 押出材 アズワン

    純マグネシウム丸棒 押出材

    アズワン
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷
    マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
  • 樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル

    アズワン
    4,370税込4,807
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP・ナチュラル
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • PTFEメンブランフィルム アズワン

    PTFEメンブランフィルム

    アズワン
    57,100税込62,810
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
実験研究用素材