カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(118)
- 実験研究用袋類(118)
- 実験研究用フィルムシート(110)
- 実験研究用樹脂板(714)
- 実験研究用金属板(193)
- 実験研究用ガラス板(94)
- 実験研究用セラミック板(19)
- 実験研究用シリコンゴムシート(288)
- 実験研究用網/ネット(370)
- 実験研究用クロスシート(86)
- 実験研究用パイプ/丸棒(137)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(31)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(54)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(104)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(190)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(863)
- tantore(529)
- 入間川ゴム(116)
- 二六製作所(113)
- TGK(東京硝子器械)(97)
- 三商(82)
- ケニス(70)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- エスコ(38)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ニチアス(29)
- 日光化成(28)
- ナリカ(26)
- フロンケミカル(25)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: 実験研究用素材
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マグネットシート マグネット
アズワン¥2,020~税込¥2,222~1個当日出荷被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。仕様片面マグネット磁力等方性
パラフィルムディスペンサー
アズワン¥15,444税込¥16,9881個当日出荷4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm
杉原産業¥189~税込¥208~1セット(1個)ほか5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。形状丸型厚さ(mm)4吸着力(N)64直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
常温硬化樹脂 53型 硬化剤
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。色透明硬度(ショワD)83温度(℃)ピーク:36粘度32cps質量混合比2対1硬化時間24時間
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から8日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から9日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き
イノアック¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から8日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布色黄タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R)
三井化学¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか翌々日出荷から6日以内出荷温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。
電解銅箔テープ 薄型品
竹内工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3
アズワン¥28,700~税込¥31,570~1箱(12枚)ほか10日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻
中興化成工業¥8,598~税込¥9,458~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ
フロンケミカル¥6,898税込¥7,5881枚6日以内出荷PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-49
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ
フロンケミカル¥5,898税込¥6,4881枚8日以内出荷PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-43
LEDブラックライト 20W
ランドマークジャパン¥26,980税込¥29,6781個欠品中。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブルアズワン品番67-2183-05
純チタン丸棒
アズワン¥2,090税込¥2,2991本当日出荷仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
純チタン板
アズワン¥2,890税込¥3,1791枚当日出荷仕様●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.3●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-74
検体輸送用吸収材
DGM¥5,598税込¥6,1581袋(100枚)翌々日出荷検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。仕様●サイズ:140×65mm●吸収力:約70mL●入数:1袋(100枚入)アズワン品番65-3420-92
サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット
マグエバー¥929税込¥1,0221個当日出荷穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
パラフィルム
ケニス¥52,980~税込¥58,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
バイオパウチ10NZ
DGM¥32,980税込¥36,2781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。サイズ(パウチ)425×295mm(使用時 375×295mm、A3サイズ)、(封口)235mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-76
バイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ
ビューラックス¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から12日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
サランハニカム立体織り
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷高い難燃性 耐薬品性に優れる ほとんど給水しない(水キレが良い) サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。