カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(118)
- 実験研究用袋類(118)
- 実験研究用フィルムシート(110)
- 実験研究用樹脂板(714)
- 実験研究用金属板(193)
- 実験研究用ガラス板(94)
- 実験研究用セラミック板(19)
- 実験研究用シリコンゴムシート(288)
- 実験研究用網/ネット(370)
- 実験研究用クロスシート(86)
- 実験研究用パイプ/丸棒(137)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(31)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(54)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(104)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(190)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(863)
- tantore(529)
- 入間川ゴム(116)
- 二六製作所(113)
- TGK(東京硝子器械)(97)
- 三商(82)
- ケニス(70)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- エスコ(38)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ニチアス(29)
- 日光化成(28)
- ナリカ(26)
- フロンケミカル(25)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ
アズワン¥2,990~税込¥3,289~1袋(50枚)当日出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE色透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材
アズワン¥6,660~税込¥7,326~1本当日出荷から43日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
溶融石英研磨板
アズワン¥2,240~税込¥2,464~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(20枚)ほか当日出荷から10日以内出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ
中興化成工業¥6,698~税込¥7,368~1袋ほか当日出荷から24日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
真鍮丸棒
光モール¥239税込¥2631本当日出荷強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
石英ウール 10g入 QWシリーズ
アズワン¥3,490~税込¥3,839~1袋(10g)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
ネオジム磁石 角形 袋入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から13日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
マグネット補助プレート 丸
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(3個)ほか当日出荷磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。寸法(mm)2穴径(mm)4材質鉄
常温硬化樹脂 クリアポキシ2
アキュラ¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 クリアポキシ2 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。内容クリアポキシ2 主剤1kg 硬化剤230g