カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(187)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(837)
- tantore(595)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- 三商(82)
- ケニス(71)
- ニチアス(57)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- エスコ(38)
- フロンケミカル(31)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- 日光化成(28)
- 中興化成工業(27)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

銅丸パイプ
光モール¥189税込¥2081本5日以内出荷絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-49
ステンレス極細線
アズワン¥3,990税込¥4,3891本当日出荷使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-55
真鍮丸パイプ
光モール¥189税込¥2081本5日以内出荷展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-50
ステンレス金網
アズワン¥7,290税込¥8,0191個10日以内出荷ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:10●線径:Φ0.47●目開き2.07mmアズワン品番65-9033-58
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥15,600税込¥17,1601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):500×500アズワン品番65-9405-50
2インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥32,800~税込¥36,080~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。サイズ2インチシリコンウェハ直径(Φmm)50±1位置【OF】110ウェハー厚(μm)280±25
ゲルベースシート クラウディタイプ
エクシール¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から6日以内出荷精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400色あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルベースシート メッシュタイプ
エクシール¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400色あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
ファブリックFGF-500-8 0.17tX1000角
中興化成工業¥17,355~税込¥19,091~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
リシャインフィルム 透明PET
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1袋(10枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。材質PET
透視性電磁波シールドメッシュ ソフトタイプ 透視シールド50dB
アズワン¥27,980~税込¥30,778~1枚3日以内出荷から7日以内出荷性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル厚さ(mm)約0.1
多層カーボンナノチューブヤーン
アズワン¥9,490~税込¥10,439~1巻6日以内出荷から15日以内出荷カーボンナノチューブ・ウェブを紡いで糸状にしたCNT連続長繊維製品です。 乾式紡績なので結合剤は不使用です。 ヤーンをボビンに巻いてあります。径(Φ)(CNT)10~40nm抵抗(Ω)0.001~0.005cm純度(%)(CNT)98以上
バイオパウチ2NZ
DGM¥15,980税込¥17,5781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 大量輸送、低コストタイプです。サイズ(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(封口)140mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-72
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ20.0~Φ21.0
アズワン¥1,050~税込¥1,155~1個当日出荷から12日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1袋(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ
リーゾ¥7,070~税込¥7,777~1個(100枚)3日以内出荷通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。材料ポリエステル製不織布厚さ(g/m2)20
超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み50 ±15 μm ARFSシリーズ
朝日ラバー¥8,498~税込¥9,348~1パック(2枚)ほか7日以内出荷から11日以内出荷PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)50(±15)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み30 ±10 μm ARFSシリーズ
朝日ラバー¥8,498~税込¥9,348~1パック(2枚)ほか8日以内出荷から12日以内出荷PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)30(±10)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5色黄色クリアー
単結晶基板 Si基板 N型 片面鏡面 Si-Nシリーズ
クリスタルベース¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)10×10×0.525タイプN型研磨内容片面鏡面
ネトロンシート土木用
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
サランハニカム立体織り
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷高い難燃性 耐薬品性に優れる ほとんど給水しない(水キレが良い) サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1270mm×長さ1m
金属製メッシュ 平織 100角
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ100×100mm耐熱温度(℃)3000織り方平織
テフロン60メッシュ 目開き263μm
tantore¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
銅メッシュ 200メッシュ 目開き0.077mm
tantore¥11,980~税込¥13,178~1式(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷電気・熱伝導性・加工性に優れています。 軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすく、耐食性に優れています。 こまめな手入れで光沢が保てます。工作・補修にもおすすめです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
PTFE 紐 TFE-20号
フロン工業¥28,980税込¥31,8781巻8日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)10太さ(Φmm)2巻数(m)10
フェライトラバー磁石 角型 異方性 両面テープ付
二六製作所¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質異方性ラバー形状異方性着磁パターン片面多極着磁
ネオジム磁石 リング型 一般仕様
二六製作所¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁