カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(187)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(837)
- tantore(595)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- 三商(82)
- ケニス(71)
- ニチアス(57)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- エスコ(38)
- フロンケミカル(31)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- 日光化成(28)
- 中興化成工業(27)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

石英ガラス板
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1組ほか当日出荷から15日以内出荷熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99以上
パラフィルム
ケニス¥52,980~税込¥58,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
ステンレス箔
畑電機製作所¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷ロール状のステンレス箔です。 空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。材質ステンレス幅(mm)300厚さ(mm)0.06長さ(m)10
バイオパウチ5NZ
DGM¥24,980税込¥27,4781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。サイズ(パウチ)370×270mm(使用時 300×270mm、A4サイズ)、(封口)215mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-74
バイオスキンプレート A4サイズ ウレタン Smooth P002-001シリーズ
ビューラックス¥10,980税込¥12,0781枚8日以内出荷から17日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン表面(タイプ)Smooth
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
パラフィルム 4" 10cm ×125Ft 38m 12個入
Amcor(アムコア)¥56,900税込¥62,5901箱(12個)当日出荷伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。材質パラフィン幅(mm)100長さ(m)38使用温度範囲(℃)7~32アズワン品番6-711-51
クリーンガスバリア袋
ユニバーサル¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)材質無添加PE+ナイロン樹脂厚さ(mm)0.07
サランロック三次元不織布 amiシリーズ
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
コルクシート
アズワン¥1,430税込¥1,5731枚当日出荷弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。形状ロール状厚さ(mm)0.5寸法(mm)600×450アズワン品番2-1194-06
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥7,198~税込¥7,918~1箱(5箱)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
ナイロンメッシュ 目開き 77μm PA-77μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1枚6日以内出荷材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)83メッシュ(2.54cm)200×200線径(μm)50開口率(%)37目開き(μm)77(平均)
生体溶解性繊維AES1100テープ
ホンテス工業¥20,700税込¥22,7701巻12日以内出荷生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-25瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
生体溶解性繊維AES1100テープ
ホンテス工業¥14,400税込¥15,8401巻当日出荷生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)最高使用温度(℃)1000寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×30000000×2アズワン品番1-5608-22
研究用高純度シリコンウェハー
アズワン¥100,000税込¥110,0001箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】17.5±2.5寸法(inch)2抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100ウェハー厚(μm)280±25