絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 実験研究用素材

2,495件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研究用高純度シリコンウェハー アズワン

    研究用高純度シリコンウェハー

    アズワン
    100,000税込110,000
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】17.5±2.5寸法(inch)2抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100ウェハー厚(μm)280±25
  • ルミラー (R) フィルム H10 アズワン

    ルミラー (R) フィルム H10

    アズワン
    8,910税込9,801
    1枚ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸型ステンレスメッシュ アズワン

    丸型ステンレスメッシュ

    アズワン
    13,980税込15,378
    1袋(10枚)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • ガラス棒 ナリカ

    ガラス棒

    ナリカ
    1,050税込1,155
    1組(10本)
    4日以内出荷
    材質硬質ガラス
  • 導電性PEEK樹脂 丸棒 エンズィンガー・ジャパン

    導電性PEEK樹脂 丸棒

    エンズィンガー・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷から17日以内出荷
    カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)20材質SUS304外径公差(mm)±0.15
  • ネトロンネット アズワン

    ネトロンネット

    アズワン
    7,465税込8,212
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • シリコーンスポンジシート(微細セル)赤 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル)赤

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
  • ニッケル球 アズワン

    ニッケル球

    アズワン
    7,990税込8,789
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ニッケル比重8.9
  • 接着剤転写テープ アズワン

    接着剤転写テープ

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット(10枚)
    欠品中
    各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
    種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
  • 炭化珪素板(30×30×3mm) アズワン

    炭化珪素板(30×30×3mm)

    アズワン
    47,200税込51,920
    1個
    当日出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
    寸法(mm)30×30×3アズワン品番3-5483-02
  • モリブデン線(Φ0.9×500mm) アズワン

    モリブデン線(Φ0.9×500mm)

    アズワン
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷
    融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
    線径(Φmm)0.9長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5529-06純度(%)Mo≧99.95
  • モリブデン線(Φ0.4×500mm) アズワン

    モリブデン線(Φ0.4×500mm)

    アズワン
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷
    融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
    線径(Φmm)0.4長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5529-01純度(%)Mo≧99.95
  • 石英棒 アズワン

    石英棒

    アズワン
    3,230税込3,553
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
    材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
  • 帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3 アズワン

    帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3

    アズワン
    5,510税込6,061
    1枚
    当日出荷
    表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様寸法(mm)500×500×3公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□アズワン品番3-2534-01
  • 角型フェライト磁石 ケニス

    角型フェライト磁石

    ケニス
    849税込934
    1個
    当日出荷
    正方形の角型フェライト磁石です。コイルスピーカーやジャンプコイル用の磁石として活用できます。
    磁力両面着磁型
  • ネオジム磁石(円板) ケニス

    ネオジム磁石(円板)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
  • 金蒸着ガラス ケニス

    金蒸着ガラス

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(10枚)
    当日出荷
    蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
    寸法(mm)22×26×0.55膜厚クロム(密着層)/1~3nm、金/約30nm
  • シリコンスポンジ アラム

    シリコンスポンジ

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
    紅ガラ色材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)耐熱温度(℃)最高250
  • カスト用シリコンマット ケニス

    カスト用シリコンマット

    ケニス
    3,898税込4,288
    1枚
    8日以内出荷
    器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
  • コーティングネオジウム 丸 WAKI(和気産業)

    コーティングネオジウム 丸

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
    寸法(mm)2
  • 吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き) スギヤマゲン

    吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20枚)
    当日出荷
    水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
    アズワン品番62-9826-27
  • Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコ

    Φ15x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-45材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性S極
  • Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-35材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ15×1使用温度(℃)80以下極性N極
  • 研究用高純度シリコンウェハー アズワン

    研究用高純度シリコンウェハー

    アズワン(1件のレビュー)
    103,000税込113,300
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100
  • 硝子基板 アズワン

    硝子基板

    アズワン
    59,900税込65,890
    1セット(50枚)
    当日出荷から24日以内出荷
    密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)10透明耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000密度2.2軟化点(℃)1720
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    8,590税込9,449
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ホウケイ酸厚さ(mm)10透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820
  • ガラス板 アズワン

    ガラス板

    アズワン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ホウケイ酸厚さ(mm)5透明耐熱温度(℃)常用/450、最高/500密度2.2軟化点(℃)820
  • シーリング アズワン

    シーリング

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • マグネシート アズワン

    マグネシート

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    磁石の種類は等方性(一般タイプ)と異方性(強磁力タイプ)があります。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
    幅(mm)100
  • マグネットシート 粘付 アズワン

    マグネットシート 粘付

    アズワン
    2,495税込2,745
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。
    磁力等方性仕様粘着剤付
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン
    369税込406
    1セット(5本)
    当日出荷
    長さ(mm)400材質真鍮線
  • ジルコニア丸棒 アズワン

    ジルコニア丸棒

    アズワン
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
    長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
  • アルミナチューブ アズワン

    アルミナチューブ

    アズワン
    2,310税込2,541
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • パンチング板 アズワン

    パンチング板

    アズワン
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • PTFE含浸ガラスシート アズワン

    PTFE含浸ガラスシート

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    幅(m)1
  • ガラスクロスシート アズワン

    ガラスクロスシート

    アズワン
    21,100税込23,210
    1枚(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • ガラスクロスシート アズワン

    ガラスクロスシート

    アズワン
    89,500税込98,450
    1個
    13日以内出荷
    目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
    材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550
  • αゲルチップ アズワン

    αゲルチップ

    アズワン
    3,780税込4,158
    1個
    18日以内出荷
    片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
    材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
実験研究用素材