カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(187)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- tantore(595)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- WAKI(和気産業)(23)
- きもと(31)
- アズワン(837)
- エスコ(38)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ケニス(71)
- コクゴ(24)
- ナリカ(26)
- ニチアス(57)
- フロンケミカル(31)
- 三商(82)
- 中興化成工業(27)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- 日光化成(28)
- 日東樹脂工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ
マクセルクレハ¥1,498~税込¥1,648~1枚7日以内出荷から9日以内出荷硬さ(タイプAデュロメータ):45、引張強さ(MPa):5.6、伸び(%):340、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
広帯域電磁波シールド材
メディカル・エイド¥21,980~税込¥24,178~1枚6日以内出荷磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz~300kHzの低周波磁界を23~63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能
制電PVC 透明 板 900×厚さt3mm
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個5日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 500×厚さt5mm
アズワン¥6,240~税込¥6,864~1個5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm
アズワン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm
アズワン¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 500×厚さt3mm
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 400×厚さt5mm
アズワン¥5,250~税込¥5,775~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
ホワイトボード用鉄板 Eタイプ 0.23×400×600mm
泰豊トレーディング¥2,739税込¥3,0131枚7日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です。仕様●サイズ:0.23×400×600mm●材質:鉄アズワン品番67-2533-95
彩dex120 高発色クロス 610mm
セーレン¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-57
フェアプレン リーブコート 0.33×1420
アールストーン¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):0.33●幅(mm):1420●引張強さ(KN/m):11x10●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-55~95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000878アズワン品番67-4908-98
PFAメッシュシート A4サイズカット品 100メッシュ 10枚/袋
アズワン¥22,900税込¥25,1901個当日出荷フッ素樹脂(PFA)メッシュシートは200℃相当の高温で連続使用しても変質しません。容器の形に合わせて、任意の大きさに自由自在にカットでき、何回でも洗って使えます。 作業性の良いカット品(A4サイズ)です。仕様●メッシュ:100●線径(μm):110●サイズ(mm):A4●入数:10●コード番号:303-0002929アズワン品番67-4864-94
軟質塩化ビニールシート 0.4mm×1830mm×10m
宇部フィルム¥51,980税込¥57,1781巻(10m)13日以内出荷仕様●厚さ(mm):0.4●幅(mm):1830●定尺(m):10●コード番号:107-17010アズワン品番67-4816-25
2インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥29,800~税込¥32,780~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。サイズ2インチシリコンウェハ直径(Φmm)50±1位置【OF】110ウェハー厚(μm)280±25
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り
三和化工¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
コージライトセラミック基板 COR235シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚48日以内出荷から63日以内出荷コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり仕様熱伝導率:1.25W材質コージライトセラミックス熱膨張係数3×(10-6/℃)
丸カットステンレスメッシュ 165メッシュ
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1セット(5枚)ほか10日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:45.6/%材質SUS316厚さ(mm)0.1線径(Φmm)0.05メッシュ165織り方平織目開き(mm)0.104
丸カットステンレスメッシュ 200メッシュ
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1セット(5枚)ほか10日以内出荷から17日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:36.8/%材質SUS316厚さ(mm)0.1線径(Φmm)0.05メッシュ200織り方平織目開き(mm)0.077
丸カットステンレスメッシュ 150メッシュ
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1セット(5枚)ほか10日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:41.6/%材質SUS316厚さ(mm)0.12線径(Φmm)0.06メッシュ150織り方平織目開き(mm)0.109
丸カットステンレスメッシュ 30メッシュ
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1セット(5枚)ほか10日以内出荷平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。仕様空間率:58.0%材質SUS304厚さ(mm)0.5線径(Φmm)0.25メッシュ30織り方平織目開き(mm)0.59
金属製メッシュ 純チタン 100角
tantore¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。寸法(mm)100×100
ダミーガラス基板
アズワン¥39,500~税込¥43,450~1セット(25枚)ほか当日出荷から33日以内出荷無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。材質ITO膜付ソーダガラス厚さ(mm)0.7密度2.5ヤング率(N/mm2)71540(7300kgf/mm2)歪点(℃)~505熱膨張係数90×10-7/℃
銅丸棒
光モール¥229税込¥2521本5日以内出荷導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-39
架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)
エンズィンガー・ジャパン¥69,980税込¥76,9781本22日以内出荷GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響・誘電特性材料仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00~+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にてアズワン品番67-2190-40
マットルミラーX30 100(片面)
きもと¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)5日以内出荷黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-88
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBAシリーズ
きもと¥67,980税込¥74,7781巻(10m)7日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%アズワン品番67-2538-63
アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ
三菱ケミカル¥7,898税込¥8,6881枚翌々日出荷から4日以内出荷軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。