絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 実験研究用素材

2,866件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ 三菱ケミカル

    アルミ樹脂複合板 アルリーダー 910×1820 ALシリーズ

    三菱ケミカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    翌々日出荷
    軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
  • ファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアス

    ファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ

    ニチアス
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    6日以内出荷
    ファインフレックスBIOーパーはファインフレックスBIOルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
  • 炭素棒 10本入 アズワン

    炭素棒 10本入

    アズワン
    ¥7,770税込¥8,547
    1個(10本)
    当日出荷
    実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
    仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール
    ¥159税込¥175
    1本
    5日以内出荷
    絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-48
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 極細アクリルパイプ PMMAシリーズ アズワン

    極細アクリルパイプ PMMAシリーズ

    アズワン
    ¥1,604税込¥1,764
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル樹脂●外径×内径:10×5mmアズワン品番65-8296-53
  • 透明リサイクルPETフィルム リシャイン(R) #75 10枚入 東洋紡

    透明リサイクルPETフィルム リシャイン(R) #75 10枚入

    東洋紡
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    PETボトルリサイクル原料を80%以上使用した環境に優しいPETフィルムです。一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減。フィルム化技術により、強度、透明性、色など、石油由来の原料で生産したフィルムと同等の品質です。
    仕様●規格:A4●サイズ:210×297mm●厚さ:75μm厚●色:透明アズワン品番65-8290-33
  • 真鍮丸パイプ 光モール

    真鍮丸パイプ

    光モール
    ¥189税込¥208
    1本
    5日以内出荷
    展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-51
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥5,990税込¥6,589
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-56
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    ¥8,390税込¥9,229
    1本
    当日出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本アズワン品番67-2483-52
  • 導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し 三和化工

    導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し

    三和化工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
  • C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ 中興化成工業

    C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

    中興化成工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
  • 銅丸棒 光モール

    銅丸棒

    光モール
    ¥319税込¥351
    1本
    5日以内出荷
    。導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-40
  • 炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン

    炭化珪素板 SiCシリーズ

    アズワン
    ¥54,500~税込¥59,950~
    1枚
    6日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
  • 桧加工材 9×30 HIシリーズ ナイス

    桧加工材 9×30 HIシリーズ

    ナイス
    ¥599税込¥659
    1本
    5日以内出荷
    淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐朽性に富んだ素材です。表面をプレーナー加工を施し、滑らかな手触りです。DIY木材として。
    仕様●幅(mm):30●厚さ(mm):9●長さ(m):1.82●材質/仕上:桧●注意:製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。●天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承下さい。●原産国:日本●コード番号:406-4471アズワン品番67-2321-39
  • サニタリー直管SUS304 1.5S コンサス

    サニタリー直管SUS304 1.5S

    コンサス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
  • 炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン

    炭化タングステン棒 WC-シリーズ

    アズワン
    ¥6,104~税込¥6,714~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れた超硬棒です。
  • ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向/両面4極 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型 一般仕様 径方向/両面4極

    二六製作所
    ¥8,698税込¥9,568
    1個(30個)
    6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    仕様●形状:丸型●サイズ:直径6mm×厚み1.7mm●材質:N-35●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:径方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番65-6675-95
  • アルニコ磁石 丸型 アルニコ5/アルニコ8 二六製作所

    アルニコ磁石 丸型 アルニコ5/アルニコ8

    二六製作所
    ¥829~税込¥912~
    1個(2個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鋳造によって作られます。高温での使用に向いているので精度を要求される精密機器部品等に多用されています。鋳造により製作されますので機械的強度にも優れています。寸法・形状等は研磨加工により精度の維持を図れます。磁石にとって重要な特性である保磁力が低く減磁しやすい為、寸法比に注意する必要があります。サイズによっては金型が必要になります。従って、価格的に十分な検討が要求されます。
  • ネオジム磁石 角型 一般仕様 長さ21~ 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 一般仕様 長さ21~

    二六製作所
    ¥5,198税込¥5,718
    1個(5個)
    5日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    仕様●形状:角型●サイズ:長さ30mm×幅5mm×厚み3mm●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●主な使用用途:センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等アズワン品番65-6676-02
  • BOX型クックホイル アズワン

    BOX型クックホイル

    アズワン
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1ケース(20本)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    カットしやすいBOX型です。分別不要の紙刃です。
  • 4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    4インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    ¥40,700~税込¥44,770~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)525±25
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 異方マグネットシート WAKI(和気産業)

    異方マグネットシート

    WAKI(和気産業)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    翌々日出荷
    汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
    用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。材質異方性ラバー磁石幅(mm)100厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.7
  • ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット 穴付き 丸

    WAKI(和気産業)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2
  • ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業)

    ネオジウムマグネット ヨーク付丸

    WAKI(和気産業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷
    実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
    用途掲示用に材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
  • マグネット異方性粘着付き WAKI(和気産業)

    マグネット異方性粘着付き

    WAKI(和気産業)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!。保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。耐蝕性・耐酸化性に優れています。
    用途掲示用に材質フェライト
  • ファブリックFGF-500-6 0.125tX1000角 中興化成工業

    ファブリックFGF-500-6 0.125tX1000角

    中興化成工業
    ¥15,068~税込¥16,575~
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    ¥8,870~税込¥9,757~
    1パック(20枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無) アズワン

    ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)

    アズワン
    ¥28,540~税込¥31,394~
    1箱(2巻)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
    用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
  • ポリエステルメッシュ tantore

    ポリエステルメッシュ

    tantore
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリエステル幅(mm)1080定尺(m)1
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、(補強線)ステンレス(SUS310S)幅(mm)100厚さ(mm)2長さ(m)30使用温度(℃)1100連続耐熱温度(℃)1000
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋

    アズワン
    ¥6,390税込¥7,029
    1袋(40枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
    外形寸法(mm)310×160滅菌済アズワン品番4-3099-31
  • 窒化珪素板 Si3N4シリーズ アズワン

    窒化珪素板 Si3N4シリーズ

    アズワン
    ¥41,700税込¥45,870
    1個
    4日以内出荷
    高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
    外径±0.3寸法公差(厚さ)±0.1
  • ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0 アズワン

    ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 25.0~49.0

    アズワン
    ¥1,110~税込¥1,221~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
    形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
  • ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 16.0~24.0 アズワン

    ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 16.0~24.0

    アズワン
    ¥1,530税込¥1,683
    1袋(2個)
    当日出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
    形状角型吸着力(N)43.3グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向縦×横×高さH(mm)20×10×5耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-6331-66表面磁束密度(mT)327
  • ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ1.0~Φ2.5 アズワン

    ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ1.0~Φ2.5

    アズワン
    ¥1,390税込¥1,529
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
    形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×2吸着力(N)1.27グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4287-75表面磁束密度(mT)425
  • ポリプロピレンマイクロメッシュ tantore

    ポリプロピレンマイクロメッシュ

    tantore
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP定尺(m)10
  • 樹脂板材 PVC制電 アズワン

    樹脂板材 PVC制電

    アズワン
    ¥8,504~税込¥9,354~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PVC制電タイプ(透明)
  • ポリエステルメッシュ tantore

    ポリエステルメッシュ

    tantore
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚(1m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質ポリエステル長さ(m)1
実験研究用素材