カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(110)
- 実験研究用樹脂板(722)
- 実験研究用金属板(188)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(283)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(838)
- tantore(596)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(111)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- 三商(82)
- ケニス(71)
- ニチアス(57)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- エスコ(39)
- フロンケミカル(31)
- きもと(31)
- 日東樹脂工業(31)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- 日光化成(28)
- 中興化成工業(27)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- WAKI(和気産業)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポリエステル基材両面粘着シート Neofixシリーズ
日榮新化¥2,210~税込¥2,431~1袋(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
PETセパレータフィルム 非シリコン系
ニッパ¥1,590~税込¥1,749~1袋(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
カーボンフェルト
旭産業(シート)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。難燃性JIS A1323 A種合格
ダミーガラス基板
アズワン¥22,516~税込¥24,768~1セット(25枚)ほか当日出荷から26日以内出荷無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。仕様●ヤング率:10.7Mpsi材質無アルカリガラス厚さ(mm)0.7密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7歪点(℃)669
真鍮丸棒
光モール¥239税込¥2631本当日出荷強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
ラボピタ
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1巻(30m)当日出荷ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
MPFウレタン丸紐
アラム¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。材質熱可塑性ウレタン形状丸型色ブルー長さ(m)10
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から13日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
ネオジム磁石 角形 袋入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。形状丸型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250公差(mm)±0.5(目安)
常温硬化樹脂 クリアポキシ2
アキュラ¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 クリアポキシ2 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。内容クリアポキシ2 主剤1kg 硬化剤230g
塩ビパンチングプレート
アズワン(1件のレビュー)¥5,860~税込¥6,446~1個当日出荷塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)3
サビないマグネットシリコン
マグエバー(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネシウム板材 圧延材
アズワン(2件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1枚当日出荷から16日以内出荷マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm
アズワン¥3,130~税込¥3,443~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
マグネット補助プレート 丸
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(3個)ほか当日出荷磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。材質鉄寸法(mm)2穴径(mm)4