1,038件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORP標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    ORP標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1箱(10袋)
    当日出荷
    ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
    精度±15mV
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • 電極洗浄液 (一般用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄液 (一般用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,798税込8,578
    1箱(20mL×25袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
  • ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ECテスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • 導電率用1.413ms校正標準液 カスタム

    導電率用1.413ms校正標準液

    カスタム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100mL)
    当日出荷
    導電率1.413ms校正用の標準液
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水導電率計 カスタム

    防水導電率計

    カスタム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
    付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)
  • pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK

    pH複合電極 キャル・メモ

    東亜DKK
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    適合Xシリーズ、Jシリーズ
  • 導電率校正液 Eutech(ユーテック)

    導電率校正液

    Eutech(ユーテック)
    3,598税込3,958
    1本(480mL)
    当日出荷から翌々日出荷
  • PH標準液3点セット 佐藤計量器製作所

    PH標準液3点セット

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)容量(mL)各500pH値4.01、6.86、10.01
  • 導電率計標準液 横河電機

    導電率計標準液

    横河電機
    999税込1,099
    1本(250mL)
    翌々日出荷
    導電率10.67ms/cmアズワン品番1-6321-01
  • デジタルpH計 シンワ測定

    デジタルpH計

    シンワ測定(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス質量(g)110(電池含)使用温度範囲(℃)5~35電源酸化銀電池 LR44 3個最小表示(分解能)pH0.1測定項目pH精度±pH0.1測定範囲(pH)1.0~14.0直径×長さL(Φmm×mm)40×185精度(pH)±0.1保護等級IPX5電源自動OFF約8分(無操作)使用可能温度範囲5~35℃電池LR44 3個またはSR44 3個分解能(pH)0.1
  • ORPチェック液 東亜DKK

    ORPチェック液

    東亜DKK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋アズワン品番61-8517-80
  • pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ

    MMK SCIENTIFIC
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法
  • ナトリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
    適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    主にpH電極に使用する電極保存液です。 保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
  • pH計比較電極内部液 横河

    pH計比較電極内部液

    横河(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1ケース(250mL×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分塩化カリウム濃度(mol)3.3
  • 電極ホルダー セムコーポレーション

    電極ホルダー

    セムコーポレーション
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • EC標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,498税込6,048
    1個(500mL)
    当日出荷から12日以内出荷
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • デジタルPHメータ マザーツール

    デジタルPHメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
    付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
  • ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK

    ORP複合電極(防水対応)

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    仕様RM-30P標準添付電極適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • 導電率計用校正液 カスタム

    導電率計用校正液

    カスタム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 処理液 HORIBA(堀場製作所)

    処理液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
    用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
  • 電極ホルダ 東亜DKK

    電極ホルダ

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合Xシリーズアズワン品番61-8518-39
  • 中性りん酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所

    中性りん酸塩PH標準液

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用容量500mlpH値6.86
  • プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKK

    プリンター用紙 5巻 PAP-HCS

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • COCO-pH クール・テック

    COCO-pH

    クール・テック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
    用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上材質(電極)ガラス温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
  • TDSメーター  TDS-7 MMK SCIENTIFIC

    TDSメーター TDS-7

    MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    【洗練された性能・デザイン】洗練された性能・デザインのTDSメーターです。水溶液中のTDSの測定が行え、本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外への持ち出しも簡単&安全に測定を行うことが出来ます。 【超高速測定・高精度】独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能&バックライト】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックすることが出来ます。また、ディスプレイはバックライトが点灯しますのであらゆる環境下でも確実に測定値の読み取り・保存を行うことが出来ます。電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防ぎます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、LR44リチウムイオン電池2個、日本語取扱説明書幅(mm)25寸法(mm)155×25×14ブラック高さ(mm)155質量(g)75タイプペン型奥行(mm)14電源LR44リチウムイオン電池 2個測定項目TDS精度±2%表示バックライトが点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×155×14精度(%)±2温度補償自動補正表示項目TDSオートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)0~9990
  • PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
    用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
  • pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (テクニカルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,398税込9,238
    1箱(20mL×25袋)
    当日出荷から46日以内出荷
    1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
    タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードToupH電極 9615S-10D 堀場アドバンスドテクノ

    スタンダードToupH電極 9615S-10D

    堀場アドバンスドテクノ
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    すばやい安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。ドーム型であらゆる角度に強く、破損の心配を低減します。凹凸のない構造で、ラクラク洗浄です。ふき取りも簡単です。ワンタッチスライド式補充口で、片手でラクラク操作です。防水構造です。鉛フリーです。9615-10D、9611-10D、6366-10D後継モデルです。
    用途バッファ調製に最適。水溶液系試料に広く使用可能。トラスコ品番406-8399セット内容電極9615S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151位置【電極先端から】13mmリード線長さ(m)1
  • マイクロToupH電極 9618N-10D 堀場製作所

    マイクロToupH電極 9618N-10D

    堀場製作所
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現しています。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。
    トラスコ品番695-1144使用温度範囲(℃)0~60pH範囲0~14
  • 電極用保護管 HORIBA(堀場製作所)

    電極用保護管

    HORIBA(堀場製作所)
    1,588税込1,747
    1セット(3個)
    当日出荷
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    8,498税込9,348
    1セット
    欠品中
    ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
    用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
  • フッ化物イオン選択性電極用 TISAB溶液 HORIBA(堀場製作所)

    フッ化物イオン選択性電極用 TISAB溶液

    HORIBA(堀場製作所)
    6,998税込7,698
    1個(500mL)
    当日出荷
  • コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
    用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂防水性IP67

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液