絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(235)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(202)
- HORIBA(堀場製作所)(147)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(68)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(37)
- 佐藤計量器製作所(30)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
- 堀場製作所(23)
- A-Gas Japan(23)
- ケニス(20)
- セムコーポレーション(16)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(15)
- KRK(笠原理化工業)(14)
- 竹村電機製作所(14)
- TOKO(東興化学研究所)(12)
- アズワン(11)
- マザーツール(11)
- ナリカ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

pHメーター
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。用途各種水質調査に。幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定範囲(pH)0~14
最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷本体内臓センサと外部センサを切り替えて使用できるデジタル最高最低温度計です。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示します。本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)付きで用途に合わせて取り付け方法を選べます。表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です。防水保護等級 JIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも安心してご使用できます。本体ケースに抗菌材料を使用した衛生面に配慮した製品です。用途室内の温度管理にトラスコ品番511-6981材質本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム、センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)67高さ(mm)65奥行(mm)22電源単4形電池×1本(付属)保護等級JIS C 0920 IPX5に準拠測定温度範囲(℃)外部:-50~70、内蔵:-5~50RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)
パネル型 水質測定器 pH指示調節計
セムコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台当日出荷2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
密閉式電極保護キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷pH電極の乾燥を防ぐために、電極保存液をキャップに垂らし湿った状態を作ってあげます。密閉式電極保護キャップは上部(緑色)をきゅっと締めることができ、限りなく密閉の状態にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥79,980税込¥87,9781セット7日以内出荷pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単3乾電池、単4乾電池、ACアダプター、ボタン電池温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
HALO2 ワイヤレスpHテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から16日以内出荷Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。測定項目pH・ORP・温度分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃精度(℃)±0.5温度補償自動(ATC)または手動(MTC)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
パーソナルSCメーター
横河電機¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781式当日出荷現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本
ORPテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)機能電源自動OFFオートパワーオフ8分RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙プリンタ(国内用)
HORIBA(堀場製作所)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷GLP/GMP対応。付属品ACアダプタ・プリンタロール紙・インクリボン(各1個)適合機種F-50/DS-50/D-50/OM-50/ES-50/F-70/DS-70/D-70/OM-70/ES-70シリーズ
サンプリングシートB
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(100枚)当日出荷LAQUAtwin/Twinシリーズ用用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用
卓上型pHメーター
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から7日以内出荷HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°FRoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
投げ込み型pH電極
セムコーポレーション¥39,980税込¥43,9781本当日出荷RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。仕様温度補償無しタイプ投げ込み型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
水のpH簡易測定器
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781台11日以内出荷水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。測定範囲BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4)測定項目pH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定器本体)67×37×157測定原理BTB・PR法
防水ORP計
カスタム(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個防塵防水性能IP65測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65
MMK SCIENTIFIC¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷【pH/温度の測定】 pHと温度を同時に測定します。自動温度補正機能(ATC)機能付きです。 【3点自動校正】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【校正液自動認識機能】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【充電式バッテリー】 USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 【防水・防塵性能 IP65】 粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【スポンジキャップ】 キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能】 万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。 【電極の交換】 電極交換が可能です。測定精度を保ちながら、ランニングコストを抑えることが出来ます。用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
ハンディ型pH計
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個(1個)4日以内出荷オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
汎用(スリーブ) pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ。鉛フリー。計量法型式承認番号 S231。6367-10D後継モデル使用温度範囲(℃)0-60液絡部固定スリーブ型式承認番号S231内部液#300(KCl)pH範囲0-14
pH標準液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/ORP電極用保存液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷MA9015はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極保存液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など