絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(317)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(240)
- HORIBA(堀場製作所)(227)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
- アズワン(63)
- セムコーポレーション(46)
- REX[科学研究・開発用品](39)
- カスタム(38)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(36)
- 佐藤計量器製作所(33)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
- TOKO(東興化学研究所)(26)
- オーハウス(24)
- マザーツール(23)
- 堀場製作所(23)
- A-Gas Japan(23)
- エスコ(20)
- KRK(笠原理化工業)(20)
- Eutech(ユーテック)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

EC/TDS電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷温度センサー内蔵EC/TDS電極適合機種HI 99300D/HI 99301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製キャリングケース(黒)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷適合機種HI 9033N、HI 93703、HI 93124RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 簡易校正用ビーカー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から46日以内出荷適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,198税込¥4,6181個(230mL)5日以内出荷現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
ORP複合電極 P
コクゴ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
pH複合電極
コクゴ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
電気伝導率セル「キャルメモ」
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷一般・浸漬用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。種別一般・浸漬用測定範囲電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80℃リード線(m)1アズワン品番61-8517-82
pH計 PH-230SD用 pH電極
ケニス¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
ISEハーフセル電極(カリウム)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷カリウム+(K+)用ISE電極用途ワイン、水、土壌、生物製剤に含まれるカリウムイオン測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.039~39100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)1.5~12.0測定物質カリウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
蜂蜜色度計用アクセサリーキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781セット32日以内出荷セット内容測定用セル82個、グリセリン30ml、5mlシリンジ2個使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
ORP複合電極
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃試料容量(mL)1