1,523件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池フタ A&D(エー・アンド・デイ)

    電池フタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ◆ポケット型pH計AP-21用電池フタ
    対象機種AP-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付 TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付

    TGK(東京硝子器械)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • エリート PH Spear用 交換センサー 竹村電機製作所

    エリート PH Spear用 交換センサー

    竹村電機製作所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    エリート PH Spear用の交換センサーです。
  • 交換センサー/CM-55用 竹村電機製作所

    交換センサー/CM-55用

    竹村電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    アナログ電気伝導度 CM-55用の交換センサーです。
  • COND 6+・Salt 6+用 交換センサー 竹村電機製作所

    COND 6+・Salt 6+用 交換センサー

    竹村電機製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    ポータブル型デジタルEC計 COND6+用の交換センサです。
  • PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    PH5+・PH6+・PH700用のpH交換センサーです。
  • pH比色測定器 ADVANTEC

    pH比色測定器

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1個
    40日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
    品番メーカー:ATC100DA
  • ポータブル導電率計電極 SC92SNシリーズ 横河電機

    ポータブル導電率計電極 SC92SNシリーズ

    横河電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • 溶存酸素電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    81,980税込90,178
    1個(1個)
    8日以内出荷
    仕様MM-43X用ケーブル長(m)2.8
  • 電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    79,980税込87,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様MM-60R用 キャル・メモ対応 測定範囲:100μS/m~10S/m
  • 溶存酸素センサ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素センサ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
    仕様DO-31P用 キャル・メモ対応 測定範囲:溶存酸素0~20mg/L 飽和率0~200%
  • マリネリリング 関谷理化

    マリネリリング

    関谷理化
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    3日以内出荷
    塩化ビニル管に取り出しやすく紐が付いたもので、マリネリバッグが入れやすくなります。
  • マリネリバッグ 関谷理化

    マリネリバッグ

    関谷理化
    13,980税込15,378
    1組(100枚)
    3日以内出荷
    緩やかなテーパーが付いており、装着がスムーズです。
    材質PE(LLDPE配合)厚さ(μm)50
  • LAQUA用 導電率防水電極 堀場製作所

    LAQUA用 導電率防水電極

    堀場製作所
    35,980税込39,578
    1個(1個)
    当日出荷
    品名導電率防水電極測定範囲(m)0.1S/c~10S/c電極品名:導電率防水電極
  • BNC変換コネクタ 堀場製作所

    BNC変換コネクタ

    堀場製作所
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
  • TRX-999用標準pH電極 TOKO(東興化学研究所)

    TRX-999用標準pH電極

    TOKO(東興化学研究所)
    18,980税込20,878
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • ORP複合電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様MM-43X、HM-42X、HM-41X用ケーブル長(m)1
  • 防水導電率計 交換用センサー アズワン

    防水導電率計 交換用センサー

    アズワン
    7,960税込8,756
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-902-11
  • カリウムイオン標準液K-1000 500mL 143B482 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カリウムイオン標準液K-1000 500mL 143B482

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500摘要K-2031用 K:1000mg/L
  • 東亜DKK 硝酸イオン標準液 NO3-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    東亜DKK 硝酸イオン標準液 NO3-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500摘要N-2031用 NO3:1000mg/L
  • 硝酸態窒素標準液 NO3-N 500mL 143C487 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    硝酸態窒素標準液 NO3-N 500mL 143C487

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500摘要N-2031用 NO3-N:1000mg/L
  • 陰イオン用ガードカラム PCI-205G 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用ガードカラム PCI-205G

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
  • 陰イオン用溶離液(PCI-211用2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用溶離液(PCI-211用2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    容量(L)2
  • 陰イオン用溶離液(PCI-205用1L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用溶離液(PCI-205用1L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    容量(L)1
  • 隔膜カートリッジ OCT-501 10入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜カートリッジ OCT-501 10入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,598税込10,558
    1個
    65日以内出荷
  • 隔膜セット 0CC00023 3入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット 0CC00023 3入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極 OE-573BA,OE-570BA用
  • 陽イオン1、2価個別測定用カラム 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価個別測定用カラム

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
  • 陽イオン2価用溶離液(5L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン2価用溶離液(5L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    27日以内出荷
    容量(L)5
  • 陰イオン用カラムPCI-211 ノンサプレッサ用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用カラムPCI-211 ノンサプレッサ用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
  • 電解液 R-12 50mL 3本入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電解液 R-12 50mL 3本入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • 陽イオン2価用溶離液(2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン2価用溶離液(2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    35日以内出荷
  • 陽イオン1、2価用溶離液(5L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価用溶離液(5L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    容量(L)5
  • 圧バランス膜 DO-001A 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    圧バランス膜 DO-001A

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極OE-2102用
  • 陽イオン1、2価同時測定用カラム 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価同時測定用カラム

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
  • 陽イオン1価用溶離液(2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1価用溶離液(2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    27日以内出荷
  • よう化物イオン標準液I-1000 500mL 143H091 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    よう化物イオン標準液I-1000 500mL 143H091

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,998税込4,398
    1個
    65日以内出荷
    用途I-2021用 I:1000mg/L容量(mL)500
  • イオン強度調整剤 ISA-Cu 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-Cu 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    用途CU/CD-2021用容量(mL)500
  • イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途AE2041用
  • イオン強度調整剤 ISA-NO 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-NO 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    用途N-2031用容量(mL)500

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液