絞り込み
穴径(Φμm)
直径(Φmm)
接続方法
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用圧力(kPa)
270・343・345・390・410・490・510・517・520・600・689・690・700・860・862・1000・1030・1033・1300・1379・最高使用圧力(kPa)をもっと見る
ブランド
- PALL(ポール)(98)
- Whatman(ワットマン)(78)
- sartorius(ザルトリウス)(42)
- ADVANTEC(33)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- GVS(23)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- アズワン(15)
- VIOLAMO(ビオラモ)(14)
- MS(Membrane Solutions)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- Celltreat(11)
- 大阪ケミカル(7)
- MACHEREY NAGEL(7)
- アルウスキー(7)
- MDI(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アドバンテック(4)
- ブランドをもっと見る
PALL(ポール)・Whatman(ワットマン)・sartorius(ザルトリウス)・ADVANTEC・Merck(メルクミリポア)・GVS・Thermo Scientific Nalgene・TGK(東京硝子器械)・アズワン・VIOLAMO(ビオラモ)・MS(Membrane Solutions)・ジーエルサイエンス・Celltreat・大阪ケミカル・MACHEREY NAGEL・アルウスキー・MDI・Thermo Fisher Scientific・アドバンテック・ブランドをもっと見る
「穴径(Φμm)」から絞り込む

シリンジフィルター 親水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
MACHEREY NAGEL¥21,980~税込¥24,178~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷親水性PTFEフィルターは、極性・非極性溶液に適しており、耐薬品性にも優れています。仕様印字:○材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入
MACHEREY NAGEL¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷PES製フィルターは、酸や塩基に対する安定性に優れています。 タンパク質の吸着が少ないフィルターです。仕様印字:○材質フィルター/PES(ポリエーテルサルフォン)、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm
PALL(ポール)¥55,980税込¥61,5781箱(24個)当日出荷小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.5最高使用圧力(kPa)410最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPaアズワン品番63-4217-29
ミニザルトNY25X+
sartorius(ザルトリウス)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか24日以内出荷から48日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。タイプ水系・非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)300
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか当日出荷から48日以内出荷タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
PCポーラスインラインフィルター オスルアー
アズワン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:オスルアー
ミニザルトハイフロー
sartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)ポリエーテルスルホン材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷から3日以内出荷ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
シリンジフィルター メンブレン/PES
MS(Membrane Solutions)¥11,880税込¥13,0681パック(100個)5日以内出荷から12日以内出荷親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)サイズ(mm)30
シリンジフィルター メンブレン/PVDF
MS(Membrane Solutions)¥11,880税込¥13,0681パック(100個)5日以内出荷疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PVDFサイズ(mm)30
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
VICI PSシリンジ(A-2型)
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。針長(mm)50.8
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。滅菌γ線
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP
ADVANTEC¥68,980税込¥75,8781箱(500個)当日出荷から6日以内出荷有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系
ミニユニ
Whatman(ワットマン)¥42,699税込¥46,9691個翌々日出荷から17日以内出荷仕様対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個当日出荷形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
PTFEフィルターホルダー
アズワン¥58,200税込¥64,0201個当日出荷仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1パック(50個)翌々日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
ポリディスクTF 0.1μm
Whatman(ワットマン)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター穴径(μm)0.1TGK品番996-40-93-30
ポリキャップ36HD 20.0μm
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。穴径(μm)20TGK品番996-40-93-50品名ポリキャップ 36HD
ポリキャップAS36
Whatman(ワットマン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。 ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。 ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。 クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。 ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。 バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。 オートクレーブ可能。 滅菌済み製品はガンマ線滅菌。 クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液穴径(μm)0.2品名ポリキャップ36AS仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-31
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
PTFEシリンジフィルター PTFE025500 100入
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ25孔径(Φμm)5
PTFEシリンジフィルター PTFE013045 100入
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ13孔径(Φμm)0.45
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(50個)当日出荷から4日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
プラディスク 13 PTFE
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(100個)当日出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 10mLまでのサンプル用 残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781パック(100個)15日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PVDF=Polyvinylidene difluoride材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP
ADVANTEC¥89,980税込¥98,9781箱(500個)当日出荷から7日以内出荷DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP
ADVANTEC¥65,980税込¥72,5781箱(500個)翌々日出荷DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS
ADVANTEC¥69,980税込¥76,9781箱(500個)6日以内出荷から7日以内出荷有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
MS(R)シリンジフィルタ PES
MS(Membrane Solutions)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)4日以内出荷親水性PESタイプのシリンジフィルタです。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。色透明規格DNA/パイロジェンフリー滅菌ガンマ線滅菌済入数(個)100材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン)
フィルタユニット(ディスミック(R))
ADVANTEC¥289,800税込¥318,7801組(1000個)5日以内出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付
Whatman(ワットマン)¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン。シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単。フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ。プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート。アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。注)試験研究目的に限ります。容量(mL)リザーバー:36直径(Φcm)4.7、濾紙を支えるプレート:4.7、有効濾過:3.2有効ろ過面積(cm2)8高さ(cm)フィルタファネル:12.1アズワン品番62-6176-69
スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781パック(100個)18日以内出荷再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性。他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満。アウトレットがミニチップタイプの製品も用意。バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44