5ページ目: 水質検査器

294件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 色度用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    色度用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    色度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-64
  • ニッケルHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ニッケルHR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    高濃度ニッケル用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-61
  • ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法分解能【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9634-59データ記録件数自動で50データまで
  • ポータブル項目別 吸光光度計 六価クロム HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル項目別 吸光光度計 六価クロム HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【受光部】シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5測定方法ジフェニルカルバジド法分解能1μg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
  • 六価クロムHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロムHR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    高濃度六価クロム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-56
  • シアヌル酸用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    シアヌル酸用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    シアヌル酸用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-53
  • 鉄HR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    鉄HR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    高濃度鉄用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-50
  • カルシウム硬度用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    カルシウム硬度用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    カルシウム硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-47
  • マグネシウム硬度用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マグネシウム硬度用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    マグネシウム硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-44
  • ヨウ素用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ヨウ素用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    ヨウ素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-41
  • リン酸塩HR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    リン酸塩HR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    高濃度リン酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-38
  • 臭素用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    臭素用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    臭素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-35
  • アンモニア態窒素MR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アンモニア態窒素MR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    中濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-32
  • 吸光光度計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計 HIシリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
  • アルミニウム用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルミニウム用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    アルミニウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります
    アズワン品番64-9634-23
  • pH用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    pH用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-18
  • マンガンHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マンガンHR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    マンガン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-15
  • 亜硝酸塩HR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    亜硝酸塩HR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    亜硝酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-12
  • 亜硝酸態窒素LR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    亜硝酸態窒素LR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    亜硝酸態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-09
  • リン用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    リン用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    リン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9634-06
  • ヒドラジン用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ヒドラジン用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    ヒドラジン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9633-99
  • 銅HR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    銅HR用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    高濃度銅用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9633-96
  • アンモニア態窒素 LR 用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アンモニア態窒素 LR 用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    低濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
    アズワン品番64-9633-90
  • ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH波長(nm)525/610使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9633-87データ記録件数自動で50データまで
  • 水位水温データロガー ケニス

    水位水温データロガー

    ケニス
    239,800税込263,780
    1個
    30日以内出荷
    堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。 メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。
    寸法(mm)195×16質量(g)約200温度測定範囲(℃)-40~80使用温湿度範囲-40~80℃/100%RH
  • ポータブルマルチ水質計 MM4-ORP 交換用電極部のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MM4-ORP 交換用電極部のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷
    仕様MM4-ORP 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-16
  • ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    179,800税込197,780
    1セット
    45日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
    仕様1chサイズ約70×35×185mm質量(g)約290電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
  • ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
    サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
  • MH-100用6Φ吸着パッド 10入 日東工器

    MH-100用6Φ吸着パッド 10入

    日東工器
    4,198税込4,618
    1組
    6日以内出荷
    内容6Φmm吸着パッド(10個入り)
  • MH-100用4Φ吸着パッド 10入 日東工器

    MH-100用4Φ吸着パッド 10入

    日東工器
    4,198税込4,618
    1組
    6日以内出荷
    内容4Φmm吸着パッド(10個入り)
  • 水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズ アズワン

    水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    9日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
    付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様点検検査書付材質交換用シャーレ:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)120×60×58測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw
  • 水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン

    水分活性測定装置 MD-AWシリーズ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1台
    当日出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
    付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプログ記録可(999件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-03
  • マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
    用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)52電源単四アルカリ電池 1本測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃測定方法アスコルビン酸法光源LED (525nm)電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後相対湿度95%以下(結露のないこと)使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(ppm)0.00~0.90RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
  • リフレクトクァント アズワン

    リフレクトクァント

    アズワン
    11,900税込13,090
    1箱(50枚)
    当日出荷から32日以内出荷
    比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
    保管環境冷蔵
  • RQフレックス20 多項目水質検査器 本体 アズワン

    RQフレックス20 多項目水質検査器 本体

    アズワン
    218,000税込239,800
    1個
    当日出荷
    迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。
    用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)寸法(mm)184×79×30質量(g)253タイプ試験紙測定品名RQフレックス20アズワン品番1-8523-11
  • イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワン

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計

    アズワン
    44,900税込49,390
    1個
    6日以内出荷
    付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)温度表示【水温】5~40℃消費電力(VA)2以下入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下周囲温度(℃)0~50アズワン品番1-3705-25周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
  • RQフレックス(多項目水質検査器)用 ストリップアダプター アズワン

    RQフレックス(多項目水質検査器)用 ストリップアダプター

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。 柔軟性・屈曲性に優れています。
    アズワン品番1-8523-14商品タイプRQストリップアダプター
  • 比色法水質測定器 アクアテスター KRK(笠原理化工業)

    比色法水質測定器 アクアテスター

    KRK(笠原理化工業)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
  • アルカリ度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,598税込6,158
    1箱ほか
    22日以内出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硫酸塩試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    硫酸塩試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    11,980税込13,178
    1箱ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
水質検査器