7ページ目: 水質検査器

294件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
  • 補充用試薬 DPD粉末試薬100回分 TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 DPD粉末試薬100回分

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番238-80-63-11品名DPD粉末試薬 100回分
  • 界線スライド S6118 100枚 TGK(東京硝子器械)

    界線スライド S6118 100枚

    TGK(東京硝子器械)
    20,900税込22,990
    1個
    33日以内出荷
    水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
    仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
  • 界線スライド S6116 100枚 TGK(東京硝子器械)

    界線スライド S6116 100枚

    TGK(東京硝子器械)
    11,100税込12,210
    1個
    10日以内出荷
    水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
    仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
  • 界線スライド S6115 50枚 TGK(東京硝子器械)

    界線スライド S6115 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    20,400税込22,440
    1個
    33日以内出荷
    水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
    仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-13厚さ(mm)1.0~1.2品番S6115品種横線、枠付き小箱入数(枚)50
  • 界線スライド S6113 50枚 TGK(東京硝子器械)

    界線スライド S6113 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    20,400税込22,440
    1個
    33日以内出荷
    水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
    仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-11厚さ(mm)1.0~1.2品番S6113品種縦線、枠付き小箱入数(枚)50
  • ウォーターサンプラーカビ酵母用 25個 Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラーカビ酵母用 25個

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1ケース(25個)
    10日以内出荷
    上水・下水・排水・純水中の大腸菌群および総細菌数の検査を、簡便・迅速に行えます。これを液体に浸して、ふ卵器の指定温度で培養して、コロニーを計算します。
    TGK品番719-80-45-03品番MY00 100 25検査項目カビ酵母用(黄)アズワン品番61-0201-33
  • TOX-90/90i用標準電極 TGK(東京硝子器械)

    TOX-90/90i用標準電極

    TGK(東京硝子器械)
    49,900税込54,890
    1個
    6日以内出荷
    応答速度が速く、安定性にすぐれたポーラログラフ方式のセンサーを採用しました。ガルバニックセル方式センサーに見られる、電解液や測定極の汚れによる感度劣化が非常に少なく高精度な測定ができます。
    TGK品番600-80-75-05型式OX90-3N温度補償(℃)標準添付電極DOmg/L測定範囲
  • 単項目水質計(デジタルパックテスト(R)) 共立理化学研究所

    単項目水質計(デジタルパックテスト(R))

    共立理化学研究所
    33,980税込37,378
    1台(1台)
    13日以内出荷
    パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
  • COD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL 東亜DKK

    COD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1本
    12日以内出荷
    COD-A簡易COD計用試薬A液です。
    仕様容量:500mLアズワン品番65-2795-37
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
    セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
  • HI 735用試薬 25回分 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 735用試薬 25回分

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,898税込6,488
    1箱
    3日以内出荷
    HI 735用試薬(25回分)
    アズワン品番65-2080-05
  • BOD測定器 BOD EVOシステム VELP

    BOD測定器 BOD EVOシステム

    VELP
    779,800税込857,780
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。
    付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア仕様【センサー数】6本寸法(mm)270×300×175質量(kg)2.3電源(V)100(50/60Hz)測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)アズワン品番65-1676-36
  • Microlog2用ソフトウェア ケニス

    Microlog2用ソフトウェア

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    対応OSWindows 10
  • 万能採水器 6L S-6L 宮本理研工業

    万能採水器 6L S-6L

    宮本理研工業
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK! 水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。 ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。 試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。 口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。
    付属品ロープ(目盛入)30m材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管容量(L)6サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ~脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185
  • 地下水採水器 アクリル 宮本理研工業

    地下水採水器 アクリル

    宮本理研工業
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    透明アクリル製なので、軽量で携帯に便利です。 水中に沈めるだけで簡単に採水できます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。
    材質本体/アクリル樹脂、フタ/SUS304+シリコンパッキン
  • 地下水採水器 SUS 宮本理研工業

    地下水採水器 SUS

    宮本理研工業
    66,980税込73,678
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス製なので、激しい衝撃にも強く頑丈です。 採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています。
    材質本体/SUS304、フタ/SUS304+シリコンパッキン
  • A型柄付採水器 宮本理研工業

    A型柄付採水器

    宮本理研工業
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに最適! フルスイングステンレス採水缶で、どの角度からでもらくらく採水。
  • 枠棒 宮本理研工業

    枠棒

    宮本理研工業
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    適合両端固定用ハンドル付きタイプ追加用枠棒
  • ストップコック付トラップ TS19×TS19 宮本理研工業

    ストップコック付トラップ TS19×TS19

    宮本理研工業
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格PTFEコック付き TS19×TS19
  • 蒸留フラスコ 500mL TS24/40 宮本理研工業

    蒸留フラスコ 500mL TS24/40

    宮本理研工業
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格500mL(一口)TS24/40
  • 温度センサー 熱電対 TS15/25 宮本理研工業

    温度センサー 熱電対 TS15/25

    宮本理研工業
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    規格熱電対 TS15/25
  • 温度センサー収納ケース TS15/25 宮本理研工業

    温度センサー収納ケース TS15/25

    宮本理研工業
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    規格TS15/25
  • 球面用クランプ TS19 宮本理研工業

    球面用クランプ TS19

    宮本理研工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格TS19
  • トラップ管 370m/m TS19/38 宮本理研工業

    トラップ管 370m/m TS19/38

    宮本理研工業
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格370mm TS19/38
  • 温度計アダプター テフロン TS15/25 宮本理研工業

    温度計アダプター テフロン TS15/25

    宮本理研工業
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    規格TS15/25 PTFE製
  • アルコール温度計 0-200℃ 40cm 宮本理研工業

    アルコール温度計 0-200℃ 40cm

    宮本理研工業
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷
    規格0~200℃ 40cm
  • 逆流止め TS19 宮本理研工業

    逆流止め TS19

    宮本理研工業
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格TS19
  • テフロンコック付トラップ TS19×TS19 宮本理研工業

    テフロンコック付トラップ TS19×TS19

    宮本理研工業
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格TS19×TS19
  • ケルダールフラスコ用連結導入管 宮本理研工業

    ケルダールフラスコ用連結導入管

    宮本理研工業
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格TS19/38×TS19/38×TS24/40
  • 水蒸気フラスコ用連結導入管 宮本理研工業

    水蒸気フラスコ用連結導入管

    宮本理研工業
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格TS19/38×TS29/42×TS19
  • 水蒸気発生フラスコ 1000mL 29/42 宮本理研工業

    水蒸気発生フラスコ 1000mL 29/42

    宮本理研工業
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ガラス器具は全て透明摺りです。
    規格1000mL 29/42
  • 21個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    21個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    119,800税込131,780
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)1045(W)×445(D)
  • 18個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    18個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    99,980税込109,978
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)895(W)×445(D)
  • 15個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    15個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    95,980税込105,578
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)745(W)×445(D)
  • 12個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    12個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    85,980税込94,578
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)595(W)×445(D)
  • 10個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    10個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    78,980税込86,878
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)745(W)×295(D)
  • 8個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    8個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    71,980税込79,178
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)595(W)×295(D)
  • 6個架用上下可動式棚板 宮本理研工業

    6個架用上下可動式棚板

    宮本理研工業
    61,980税込68,178
    1枚
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)445(W)×295(D)
水質検査器