絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(122)
- 三菱電機(104)
- ノーリツ(59)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ホーコス(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SUNWAVE(LIXIL)(18)
- イースタン工業(17)
- クリナップ(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- ハウステック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(6)
レンジフード・換気扇は一般家庭や飲食店、事務所の台所など、ガスコンロ付近の天井に換気扇が設置されることが多く、調理時には煙やにおいなどを外へ出すために換気扇が使われます。一般家庭や飲食店などでは換気扇周りにレンジフードが付いてる場合が多く、これは換気扇使用時にレンジフードで油汚れやほこりなどが換気扇につくのを防ぐためです。レンジフードは安全性を重視して耐火性の強い素材が使用され、油汚れをはじく仕様のものやフィルターが使い捨てタイプのものなどさまざまなものがあります。

レンジフード部材 丸角アダプター
ノーリツ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
レンジフード 深型
FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板
ノーリツ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
フカガワ¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から11日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター1
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー
フカガワ¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター2
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(F型フィルター)
ホーコス¥8,498~税込¥9,348~1枚3日以内出荷日本厨房工業会認定品 F型グリーサーの交換用フィルターです。材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用
ホーコス¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
レンジフード用横幕板
FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)
ホーコス(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65
浅形レンジフードファン用システム部材 / ジャバラ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
浅形レンジフードファン / 標準タイプ
三菱電機¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から92日以内出荷左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込ダクト径(Φmm)150
浅形レンジフードファン用システム部材 / プラスチック製ウェザーカバー
三菱電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷取付用木ネジ付属。プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×150
レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm
高須産業¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm
高須産業¥31,980~税込¥35,178~1台10日以内出荷25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)600質量(kg)10開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
レンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセット
ノーリツ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0571C01
キッチンフード
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
レンジフード スリム型ノンフィルター(シロッコファン)
ノーリツ¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。仕様ノンフィルター LED照明色シルバータイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
抗菌防カビプレプレフィルター
フカガワ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷水洗いで有機汚れ等が簡単に落ちる防カビ抗菌プレフィルターです。 高い防カビ抗菌性能を有しており、洗って繰り返し衛生的に使用出来ます。 設置に必要なマジックテープ(メカニカルファスナー)もSET品です。用途給排気口に。天カセエアコンや天吊エアコンの空気取入口に。厚さ(mm)0.56寸法(幅Wmm×長さLm)570×570
厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター)
ホーコス¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。材質ステンレスSUS430寸法T(mm)30
浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から92日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
浅形レンジフードファン用システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷取付用木ネジ付属。鋼板板厚0.8mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×332×145
レンジフード部材 スライド横幕板
ノーリツ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から8日以内出荷奥行(mm)375対応機種NFG6・7・9S20M、NFG6・7・9S21M、NFG6・7・9S22M、NFG6・7・9S23M
...
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇