カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(298)
- エスコ(60)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(52)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(34)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- 未来工業(5)
- JAPPY(5)
- サンコー(三甲)(4)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- カクタス(2)
- コーニング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 通線・入線工具

おむすび金車用取付金具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷フック金具が使えないときに!仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
3連金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
シルバーフィッシャー1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷1番竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×585質量(g)15交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
ロープリール(キャスター付)ドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ロープリールの交換用ドラム ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用材質スチール質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
スイベルグリップ(シャックル付)
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷より戻しの先端は丸くて引っ掛からない。ソックス部は交換可能用途より戻し付シングルグリップ種類シャックル付
ケーブルウインチミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
220/430mm電線リール
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
延線ローラー(90mm以下用)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工)
エスコ¥29,100税込¥32,0101個翌日出荷仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約7.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
吊り金車(10146)
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ワンタッチ開閉式の吊り金車です。用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ハイベル(ケーブルラック専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!用途ケーブルラック専用材質炭素鋼質量(kg)1適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205許容安全荷重(kN)9.8
ケーブルリール
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)有効長(m)12破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
スイベルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。全長(mm)290質量(g)90引張荷重(kN[kgf])3(306)ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800税込¥153,7801個欠品中ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。材質(本体)スチール
ケーブル通線用潤滑剤
コーニング¥65,980税込¥72,5781缶当日出荷グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。2018年トラスコ掲載ページ4 1290
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
メジャーロープ 両端防水キャップ
高木綱業¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
メジャーロープ 両端シンブル加工
高木綱業¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
ハイベル
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
12m 絶縁操作棒
エスコ¥127,400税込¥140,1401個翌日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)ダブルタイプ
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(20個)ほか翌日出荷二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。許容静荷重(N[kgf])29(3)
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
うずまきコブラ2 (粘着テープタイプ)
未来工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(50個)翌日出荷粘着テープ付きですから、ベッド面に貼り付けるだけです。種類バインド線付長さ:180mm適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)




















![[EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091609-190802-02.jpg)