カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(298)
- エスコ(62)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(52)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(34)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- 未来工業(5)
- JAPPY(5)
- サンコー(三甲)(4)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- カクタス(2)
- コーニング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 通線・入線工具

FEPリール
未来工業¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
ケーブルプーラーファースト
JEFCOM(ジェフコム)¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷引張力7.8kN(800kgf)仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー
JEFCOM(ジェフコム)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷引張力9.8kN(1000kgf)仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー
JEFCOM(ジェフコム)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷引張力7.8kN(800kgf)仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
リール用キャスター(ストッパー無し)
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
呼線リール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
シングルグリップ ステンレスタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
スーパー延線ローラー2
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷呼線とリールをセット!コンパクト収納!。腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく。呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能。リールが回転するので呼線を回す必要なし材質(リール部)スチール破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)リールサイズ(mm)Φ314×54リール質量(g)540
ジョイント釣り名人セット
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781セット(3本)翌々日出荷押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!色オレンジ、イエロー
ジョイント釣り名人(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる最大径(Φmm)7.5
ジョイント釣り名人Jr.(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
ジョイント釣り名人スリム(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる長さ(m)1(ネジ部除く)最大径(Φmm)4
ダブルフック金具
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自由。互い違いのテーパーフックで強力キャッチ。押し引きできる先端金具。2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用。M5凹凸ネジ専用
楽だしスタンド(CD管・PF管配管用スタンド)
未来工業¥36,980税込¥40,6781組当日出荷付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
ライトSグリップセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット(5本)翌々日出荷ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
スーパーけん引ロープ
PROMATE(プロメイト)¥199,800~税込¥219,780~1巻3日以内出荷ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工用途ケーブルの布設用
ロープリール
PROMATE(プロメイト)¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。 上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。用途ロープの収納、持運びに
CD管リール
PROMATE(プロメイト)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
パケットランナー
PROMATE(プロメイト)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。用途電力・通信ケーブルの配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710ロッド径(Φmm)6.5リール外径(mm)Φ650
SHランナー ロープ用フック
PROMATE(プロメイト)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。 Φ8mmロープまで対応。その他Φ8mmロープまで対応ねじ径M10サイズ(mm)Φ18×43
ジョイントラインDX (フラットタイプ)
PROMATE(プロメイト)¥28,980税込¥31,8781セット(5本)3日以内出荷継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。 OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。フラットタイプ用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業長さ(m)2ねじ径(M×P)7×1.0線径(mm)5×8
ケーブルグリップ<スタンダードSUS>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本6日以内出荷から11日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 ステンレスワイヤーロープ使用。
ケーブルリール
PROMATE(プロメイト)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷シュリンク包装、箱入りに対応。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。
ジョイントライン スネーク
PROMATE(プロメイト)¥8,598~税込¥9,458~1セット(3本)当日出荷から8日以内出荷継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用
センターロール・小 専用増設プララック
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷センターロール小専用増設部品 センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6質量(kg)1.2
プラマジックリール(センターロール・大)
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等材質(枠)鉄(リール)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
よび線グリップ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥899税込¥9891個当日出荷滑りやすい呼び線を確実にキャッチ 手のひらサイズ わずかな力でノンスリップ 汗・水で濡れても滑らない高品質ラバーで作業も安全寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10
プラマジックリールツインスタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ケーブルマキリール
JEFCOM(ジェフコム)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
システマーロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道