16ページ目: 通線・入線工具

632件中 601632
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラマジックリールツインスタンド JEFCOM(ジェフコム)

    プラマジックリールツインスタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    4日以内出荷
    狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
  • ケーブルマキリール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルマキリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
  • システマーロープリール JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
    用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
  • システマーロープドラムL JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムL

    JEFCOM(ジェフコム)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)5.2直径(Φmm)600内幅(mm)270
  • システマーロープドラムS JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープドラムS

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ
    質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
  • クロスバー JEFCOM(ジェフコム)

    クロスバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
  • ジャンボリール JEFCOM(ジェフコム)

    ジャンボリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
    質量(kg)17直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
  • スラブリール JEFCOM(ジェフコム)

    スラブリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
    用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
  • チョーチンリール JEFCOM(ジェフコム)

    チョーチンリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
    仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2直径(Φmm)820高さ(mm)320 (折畳み時110)
  • マジックリール 回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    マジックリール 回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
    仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
  • ハンディマジックリール 回転補助台 JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディマジックリール 回転補助台

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
    仕様回転補助台のみ質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
  • シルバーグラスライン パイプクリーナーセット JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン パイプクリーナーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
    付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
  • シルバーグラスライン(小型7Φmm) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン(小型7Φmm)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1本(50m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
    仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
  • シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1本(100m)ほか
    3日以内出荷
    地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
    材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
  • 三連ローラー エスコ

    三連ローラー

    エスコ
    77,400税込85,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631EF-2
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状。_x000D_。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A/JEF-CAP-39B)
    用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)オレンジ断面径(Φmm)金具:8本体質量(g)286本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×8×8ロッド数7本ロッド長さ(m)1ロッド線断面(mm)3×6(FRP部分:2×5)復元可能曲げ半径(cm)15(ロッド部のみ/接続金具は除く)安全引張強度(kN)1.08(110kgf)
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構。_x000D_。先端形状がスリムな形状にリニューアル。_x000D_。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF CAP-39B)。
    用途中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に材質FRP・PP被覆(ロッド)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×8×8ロッド数3本ロッド長さ(m)1.8復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ/接続金具は除く)
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・70g
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・46g
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m×3本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・285g
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m×3本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)。ロッド色:イエロー。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・195g
  • フラット釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    フラット釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:1本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・38g
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    収納時 200mmのポケットサイズ。ケーブルを掴みやすいフック形状。落下防止コード用リング付。丈夫でサビに強いステンレス製
    材質フック・竿:ステンレス / フック連結部・リング:スチール寸法(mm)【伸長時】1070質量(g)40組本数8本収納時寸法(mm)200
  • ゴールドカーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    ゴールドカーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)
    24,900税込27,390
    1個
    3日以内出荷
    クロス編み製法により強度UP!尻栓にアルミを採用して強度UP!。軽くてたわみが少ない。スリムでコンパクト設計により作業性がよい。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい
    収納時寸法(cm)53
  • SUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    SUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    伸ばした時の”たわみ”が少ない。丈夫でサビに強いステンレス製
    質量(g)180組本数9本収納時寸法(mm)365伸長時寸法(m)2.25
  • E-9138用支柱 PROMATE(プロメイト)

    E-9138用支柱

    PROMATE(プロメイト)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルキャッチャー用サオ PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用サオ

    PROMATE(プロメイト)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • ケーブルキャッチャーサオ PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャーサオ

    PROMATE(プロメイト)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ケーブルキャッチャー用4番竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用4番竿

    PROMATE(プロメイト)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合本体E-4836(L)、E-4837(L)、E-4838(L)
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
    トラスコ品番772-8328全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]
  • ジョイントライン 部品 PROMATE(プロメイト)

    ジョイントライン 部品

    PROMATE(プロメイト)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
通線・入線工具