絞り込み
分岐回路数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
縦(mm)
- 125(1)
- 137(1)
- 145(1)
- 200(1)
- 221(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 295(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 320(1)
- 325(6)
- 400(2)
- 500(1)
横(mm)
- 100(1)
- 115(1)
- 140(1)
- 172(4)
- 280(3)
- 320(8)
- 350(2)
- 356(5)
- 392(6)
- 400(2)
- 416(2)
- 428(7)
- 450(2)
- 464(7)
- 500(11)
- 536(7)
- 550(2)
- 572(7)
- 608(6)
- 644(3)
- 横(mm)をもっと見る
色
- クリーム(9)
- ホワイト(21)
深さ(mm)
- 45(1)
- 53(2)
- 70.5(1)
- 74(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 95(2)
- 105(1)
- 111(1)
- 120(1)
- 124(5)
ブランド
- 日東工業
- Panasonic(パナソニック)(348)
- テンパール工業(149)
- 河村電器産業(110)
- Abaniact(アバニアクト)(6)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「分岐回路数」から絞り込む
2(1)
3(2)
4(2)
5(1)
6(2)
10(1)
12(1)
14(1)

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
屋内用FPボックス
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式
日東工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
情報分電盤用ボックス
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から4日以内出荷外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
情報分電盤用ボックス・ドア開閉式
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
リニューアルプレート
日東工業¥2,698税込¥2,9681箱(3個)4日以内出荷分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。材質ポリスチレン樹脂色ホワイト(N9.5)質量(g)78
機能追加ユニット分岐増設ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷質量(kg)1.5色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
屋内用FPボックス
日東工業¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式質量(kg)8.1色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷スチール製・ドア付・WHNスペース付用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付
日東工業¥86,980~税込¥95,678~1台11日以内出荷・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式質量(kg)8色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷横型分電盤用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷HMD3N 主幹サーキットブレーカ塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥9,990税込¥10,9891個5日以内出荷ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
HMDタイプ分電盤
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷スチール製ホーム分電盤用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
非常用一次送り回路付(ドア付)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り2回路付(ドアなし)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)



















![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
















![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)







![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)