絞り込み
横(mm)
  • 150(3)
  • 172(4)
  • 200(3)
  • 280(3)
  • 300(8)
  • 320(8)
  • 350(12)
  • 356(5)
  • 392(6)
  • 400(13)
  • 428(7)
  • 464(7)
  • 500(46)
  • 536(7)
  • 572(7)
  • 600(11)
  • 608(6)
  • 644(3)
  • 700(9)
  • 1000(5)
縦(mm)
  • 250(2)
  • 300(5)
  • 320(2)
  • 325(6)
  • 400(17)
  • 500(20)
  • 600(21)
  • 700(20)
  • 800(24)
  • 900(20)
  • 1000(24)
  • 1100(17)
  • 1200(19)
  • 1300(13)
  • 1400(17)
  • 1500(9)
  • 1600(13)
  • 1700(6)
  • 1800(9)
  • 2000(4)
深さ(mm)
  • 45(1)
  • 53(2)
  • 70.5(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 95(2)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 120(33)
  • 124(5)
  • 140(1)
  • 160(25)
  • 200(21)
  • 234.5(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 350(1)
色
  • クリーム(38)
  • ベージュ(19)
  • ホワイト(24)
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(1,746)
  • Panasonic(パナソニック)(516)
  • テンパール工業(260)
  • 内外電機(127)
  • 未来工業(17)
  • カメダデンキ(9)
  • Abaniact(アバニアクト)(7)
  • 三菱電機(5)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • JAPPY(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日動電工(1)
  • システック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    色ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷
    仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 情報分電盤用ボックス 日東工業

    情報分電盤用ボックス

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
    形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5縦(mm)325難燃性V-1色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
  • DT 電話端子盤用ジャンパーリング 日東工業

    DT 電話端子盤用ジャンパーリング

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(20個)
    翌日出荷
    セット内容20コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    コンセントに差し込むだけで火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10~13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A消費電力(W)約1定格電圧家庭用コンセント(100V)検出距離30m
  • CLE・CLN コンセント盤 日東工業

    CLE・CLN コンセント盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)80色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • ローリーアース盤 日東工業

    ローリーアース盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)200端子M6ねじ×1コ色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)外形寸法縦(mm)320
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
  • 機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業

    機能追加ユニット分岐増設ユニット

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.5色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    各回路の配線ルートや配線長を事前に把握しておくことで、火花放電を検出した際の対応を迅速に行える。ため、より高い電気火災の抑制効果が期待できます。
    用途本製品は、メーカー独自の検出技術により電気火災の要因として挙げられるトラッキング現象や目視困難な壁内。配線の劣化・断線などで発生する火花放電を初期段階から検出してお知らせする商品です。異常の早期発見と迅速な対処を促し、電気火災の未然防止に貢献します。質量(kg)0.3外形寸法(mm)75×107×65消費電力(W)2定格電圧単相3線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)、50/60Hz検出距離最大70m (メーカー製住宅用分電盤分岐42回路に搭載し、負荷および電路上の分岐がない回路においてトラッキングが発生した場合)※検出距離は使用環境によって変化します。交換目安10年~13年探知・警報方式火花放電を検出し、警報動作を行う。(LEDによる警報表示 / ブザー鳴動 / 接点出力 / ブレーカ遮断)出力接点無電圧a接点 DC30V 1A(最小出力時間:500ms)使用環境【温度】-5~+40※ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)【湿度】45~85%RH ※ただし結露なきこと表示LED【正常】緑点灯(電源ON)【異常】緑点滅(誤配線) / 橙点滅(状態異常・負荷ノイズあり)※負荷ノイズ確認はテストボタン押下時に判定 / 赤点灯(機器異常)※テストボタン押下時に判定【警報】橙点灯(火花放電検出中)【履歴】橙点滅(火花放電終息後)※検出回数に応じて最大5回 ※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数はカウントしません【表示】橙点灯(トラッキング初期・中期・末期、断線) / 橙点灯(0~10m、10~30m、30~50m、50~70m)ブレーカ【擬似漏電方式】感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断する。(時延形には非対応) / ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)リセット火花放電の検出による各出力(ブザー鳴動、接点出力、ブレーカ遮断出力)を停止します。 無電圧a接点(微小負荷用) 最小入力幅:100ms 端子間電圧:DC5V 端子間電流:5mA使用環境湿度(%)45~85 ※ただし結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ブザー火花放電検出時および異常検出時に鳴動 音量:ON(約65dB)/OFFの切替可能(工場出荷時:ON)
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
    用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • PEP動力分電盤 基本タイプ 日東工業

    PEP動力分電盤 基本タイプ

    日東工業
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    6日以内出荷
    PEP基本タイプ
    用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
  • 感震機能付ブレーカユニット付) 日東工業

    感震機能付ブレーカユニット付)

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
  • エコキュート・電気温水器+IH対応 日東工業

    エコキュート・電気温水器+IH対応

    日東工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 屋外用引込開閉器盤 日東工業

    屋外用引込開閉器盤

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 引込開閉器盤 日東工業

    引込開閉器盤

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤
  • スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバCNA電灯分電盤

    日東工業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 普及型エンクローズブレーカ 日東工業

    普及型エンクローズブレーカ

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ホーム分電盤 日東工業

    ホーム分電盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • レスロック 日東工業

    レスロック

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
    材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT 電話端子盤用工具 日東工業

    DT 電話端子盤用工具

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌日出荷
    仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地端子盤 日東工業

    接地端子盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤
  • (TMEU-03A)タイマーユニット 日東工業

    (TMEU-03A)タイマーユニット

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    21日以内出荷
    タイマーユニット
    用途補修部品
  • 標準分電盤 日東工業

    標準分電盤

    日東工業
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    7日以内出荷
    協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 二次送りスイッチ付
    用途屋内用深さ(mm)120寸法横(mm)500予備回路数0分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • 放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用

    日東工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    分電盤内のトラッキング・ケーブル断線・ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)。・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)質量(kg)約0.3消費電力(W)約3定格電圧(V)三相3線式(デルタ結線)AC200 (変動範囲85~110%) 50/60Hz交換目安10年~13年出力接点無電圧a接点 AC200V 1A / DC30V 1A使用環境温度:-5~+40℃ ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)、湿度:45~85%RH ただし結露なきこと表示LED< 電源LED>正常時:緑点灯(電源ON)、異常:緑点滅(電圧低下異常)※テスト機能により火花放電を検出できない電路と判断した場合も異常表示となります。< 警報LED>警報:赤点灯(火花放電検出中)、履歴・赤点滅(火花放電終息後) 検出回数に応じて最大5回※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数を1回とカウントします。ブレーカ疑似漏電方式:感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します。(時延形には未対応)、ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)検出距離(m)最大5※検出距離は使用環境によって変化します。ブザー火花放電検出時または電圧低下異常時に鳴動 音量:大(約65dB)/小(約50dB)/切の切替可能(工場出荷時:大)
  • [BPF] 取付自在板 日東工業

    [BPF] 取付自在板

    日東工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    3日以内出荷
    未来工業株式会社製。木板感覚でブレーカ、スイッチなどの器具、電力量計ボックス、計器箱などを自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポールなどに固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    セット内容取付自在板×1枚、本体取付用ねじ×4本材質ABS色ベージュ入数(枚)1
  • IOT USB電源ユニット 日東工業

    IOT USB電源ユニット

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    産業環境においてIoT機器や通信機器に安定したUSB電源供給が可能なUSB電源ユニット
    用途・AC100~240Vのワイド電源入力のため動力AC200V系統の分電盤にも設置可能です。・-20~+60℃の幅広い温度環境に対応しています。・一次側と二次側を絶縁しているため、感電対策や安定した電源供給に貢献します。・IECレール(TH35-7.5)またはねじ止めで設置可能です。・付属のUSB抜け止めコネクタを使用することで、USBケーブルの確実な接続を。 保持します。質量(kg)約0.3使用温度範囲(℃)マイナス20~プラス60 ただし氷結なきこと定格出力<4ポート合計>DC5V 3A 15W(-20~45℃)※45℃を超える環境で使用する場合は負荷電流2A以内でご使用ください。変換方式高周波絶縁トランス式安全規格電気用品安全法USBポートUSBTypeA 4ポート定格入力AC100V-240V 50/60Hz寸法(横×縦×深さ)(mm)77×160×46カテゴリー過電圧カテゴリⅢ使用湿度範囲(%RH)90以下 ただし結露なきこと
  • [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業

    [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    色ホワイト色(N9.5)入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤