絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 鉄粉取り粘土

52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄粉取りクロス REX(レックス)[自動車用品]

    鉄粉取りクロス

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Clay Corse EVO Q2MA-CACE - GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Clay Corse EVO Q2MA-CACE -

    GYEON(ジーオン)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Clay Mild EVO Q2MA-CAME - GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Clay Mild EVO Q2MA-CAME -

    GYEON(ジーオン)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Q2M Clay Mild 品番(Q2MA-CAM) GYEON(ジーオン)

    Q2M Clay Mild 品番(Q2MA-CAM)

    GYEON(ジーオン)
    2,900税込3,190
    1個
    9日以内出荷
    軽度に固着した鉄粉を取るための粘土です。 日常のメンテナンスにもお使いいただけます。
    容量(g)100危険物の類別非危険物
  • Q2M Clay Corse 品番(Q2MA-CAC) GYEON(ジーオン)

    Q2M Clay Corse 品番(Q2MA-CAC)

    GYEON(ジーオン)
    2,900税込3,190
    1個
    9日以内出荷
    頑固に固着した鉄粉を取るための粘土です。
    容量(g)100危険物の類別非危険物
  • 傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー AUTOGLYM

    傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー

    AUTOGLYM
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
    用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • ボディー用メッシュラバーミット ZEUS

    ボディー用メッシュラバーミット

    ZEUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。 機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです
    危険物の類別非危険物
  • 魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ホース不要。手軽に鉄粉取り!
    質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×97×55危険物の類別非危険物
  • ねんどクリーナー ホイール用 武蔵ホルト

    ねんどクリーナー ホイール用

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    759税込835
    1本(100g)
    4日以内出荷
    ホイールの汚れにハードタイプ。 鉄粉やブレーキダストも除去。 洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。
    危険物の類別非危険物
  • ポリマー粘土 JOYBOND

    ポリマー粘土

    JOYBOND(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    当日出荷
    「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
    使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g
  • 鉄粉除去シリーズZEUS コーティング塗布用2層スポンジ ZEUS

    鉄粉除去シリーズZEUS コーティング塗布用2層スポンジ

    ZEUS
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    スポンジ部分が2重構造になっていて、白い部分が固くしっかり持てるので、コーティング作業がスムーズ。
    用途ボディ、ホイール兼用危険物の類別非危険物
  • 鉄粉除去シリーズZEUS マイクロファイバークロス ZEUS

    鉄粉除去シリーズZEUS マイクロファイバークロス

    ZEUS
    389税込428
    1枚
    6日以内出荷
    洗車後の拭き上げに最適です。 コーティング後の拭き上げに最適です。
    寸法(mm)300×500危険物の類別非危険物

カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

鉄粉取り粘土